LUBERFINER Luftfilter, panel


filtre
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
CAF1861P
1 1 / 5 "9 1 / 10 "-4 7 / 10 "48NOK
B
CAF24014XL
1 2 / 5 "8 7 / 10 "-6 3 / 10 "54NOK
C
CAF1868P
1 3 / 5 "10 3 / 5 "-8 2 / 5 "31NOK
D
LAF7234
1 5 / 16 "7.625 "-6 1 / 16 "28NOK
E
LAF8783
1 5 / 16 "9"-7"121NOK
F
AF5201
1 9 / 16 "9.375 "-7.38 "41NOK
G
LAF6030
1 9 / 16 "16.38 "-8 9 / 16 "74NOK
H
AF5184
1 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "53NOK
I
AF5195
1 13 / 16 "6.375 "-6 5 / 16 "53NOK
J
CAF1875P
1"10 2 / 5 "-5 9 / 10 "36NOK
K
CAF24008XL
1"14 "-13 "45NOK
L
CAF12001XL
1"17 "-9"78NOK
M
AF5189
1.5 "8.187 "-7.187 "32NOK
N
AF3938
1.5 "10.5 "-7.12 "51NOK
O
CAF1882P
1.5 "9.5 "-9 7 / 64 "56NOK
P
CAF24002XL
1.75 "22.75 "--45NOK
Q
LAF9092
1.125 "23.625 "-4 13 / 16 "133NOK
R
CAF1863P
1.187 "9"-8"63NOK
S
AF5204
1.437 "13 1 / 16 "-5.38 "26NOK
T
AF5192
1.437 "12.375 "-7.88 "83NOK
U
AF4045
1.625 "10.25 "-8 1 / 16 "29NOK
V
AF5203
1.875 "7.375 "-7 1 / 16 "43NOK
W
LAF5818
2 9 / 16 "26.875 "-6"81NOK
X
LAF9657
2 9 / 16 "17 9 / 16 "-6"63NOK
Y
LAF5026
2 9 / 16 "26.125 "-5.437 "76NOK
Z
LAF7358
2 9 / 16 "12.75 "-12 "96NOK
A1
CAF12000XL
2"12 51 / 64 "-6 39 / 64 "62NOK
B1
AF5208
2.5 "10.187 "-6.437 "25NOK
C1
LAF8348
2.25 "10 15 / 16 "-7 1 / 16 "36NOK
D1
AF5186
2.187 "11 "-7 1 / 16 "25NOK
E1
LAF1797
2.187 "15.5 "-6"53NOK
F1
LAF1468
2.187 "16 "-8"45NOK
G1
AF5217
2.187 "11 11 / 16 "-7 13 / 16 "30NOK
H1
LAF8775
2.187 "8.437 "-17.125 "104NOK
I1
LAF1788
2.187 "30.625 "-8 5 / 16 "253NOK
J1
LAF2527
2.187 "17 "-8"57NOK
K1
LAF1675
2.375 "13 5 / 16 "-7.12 "38NOK
L1
LAF3680
4.187 "10 11 / 16 "-4 5 / 16 "69NOK
M1
CAF24011
4 / 5 "8 1 / 3 "-6.5 "12NOK
N1
CAF24004XL
4 / 5 "8 9 / 10 "-7 4 / 5 "73NOK
O1
AF3099
7 5 / 16 "-4.375 "-86NOK
P1
AF2341
7.5 "-5-13 / 16 "-32NOK
Q1
LAF6907
7.375 "6 5 / 16 "-3.25 "42NOK
R1
CAF24008
11 / 16 "8 9 / 16 "-8 9 / 16 "32NOK
S1
CAF24020
11 / 16 "6"-4.5 "19NOK
T1
CAF7756
13 / 16 "14 "-12.5 "76NOK
U1
LAF1792
15 / 16 "23.5 "-7.12 "62NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?