Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER CAF12000XL Luftfilterpanel 2 tommers høyde | AH6KPK 36CX66

LUBERFINER CAF12000XL luftfilterpanel 2 tommers høyde

På lager
Vare: AH6KPK Modell: CAF12000XLKryssreferanse: 36CX66

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde2"
Lengde12 51 / 64 "
Bredde6 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kabinluftfilter støv og lukt

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
LUBERFINER AF2341 Luftfilterpanel 7-1 / 2 tommer høyde | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-32NOK
LUBERFINER AF3099 luftfilterpanel 7-5/16 tommer høyde | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-86NOK
LUBERFINER AF3938 luftfilterpanel 1-1/2 tommer høyde | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "51NOK
LUBERFINER AF4045 luftfilterpanel 1-5/8 tommer høyde | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "28NOK
LUBERFINER AF5184 Luftfilterpanel 1-9/16 tommers høyde | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "53NOK
LUBERFINER AF5186 Luftfilterpanel 2-3/16 tommers høyde | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "25NOK
LUBERFINER AF5189 Luftfilterpanel 1-1/2 tomme Høyde | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER CAF12000XL luftfilterpanel 2 tommers høyde
62NOK / enhet