APPROVED VENDOR Messing inline kulventil, FNPT x MNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1WMH6
--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "0 grader F til 365 grader F296NOK
B
1WML3
-Stålspaken1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 300 grader F217NOK
C
1WMN3
--Rund1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 300 grader F255NOK
D
1WMR2
-Rustfritt stål med vinylgrepOval600 psi CWP1 / 2 "-40 grader til 400 grader F300NOK
A
1WMH4
--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "0 grader F til 365 grader F268NOK
A
1WMH3
--T- håndtak600 psi CWP1 / 4 "0 grader F til 365 grader F101NOK
A
1WMH5
--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "0 grader F til 365 grader F194NOK
A
1WMH7
--T- håndtak600 psi CWP1"0 grader F til 365 grader F425NOK
B
1WML7
-Stålspaken1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 300 grader F255NOK
C
1WMN7
--Rund1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 300 grader F255NOK
E
6GD25
MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1"-40 grader til 400 grader F625NOK
E
6GD21
MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 4 "-40 grader til 400 grader F157NOK
E
6GD22
MessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "-40 grader til 400 grader F129NOK
E
6GD24
MessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 4 "-40 grader til 400 grader F370NOK
E
6GD23
MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 2 "-40 grader til 400 grader F218NOK
F
1PYT5
Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader til 400 grader F1 626 NOK
F
1PYT3
Forkrommet messingRustfritt stål med vinylgrep-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader til 400 grader F-
RFQ
F
1PYT4
Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader til 400 grader F1 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?