Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMH3 Gass Kuleventil T-håndtak 1/4 Tommer | AB4AXU

APPROVED VENDOR 1WMH3 gass kuleventil T-håndtak 1/4 tomme

På lager
Vare: AB4AXU Modell: 1WMH3
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndtakstypeT- håndtak
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481801085
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT3 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Forkrommet messingRustfritt stål med vinylgrep-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader til 400 grader F-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT4 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader til 400 grader F1 144 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT5 Messing Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader til 400 grader F1 626 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH4 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/8 Tommer | AB4AXV 1WMH4--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "0 grader F til 365 grader F268NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH5 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 1/2 tomme | AB4AXW 1WMH5--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "0 grader F til 365 grader F194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH6 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/4 Tommer | AB4AXX 1WMH6--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "0 grader F til 365 grader F296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH7 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 1 Tommer | AB4AXY 1WMH7--T- håndtak600 psi CWP1"0 grader F til 365 grader F425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMH3 gass kuleventil T-håndtak 1/4 tomme
101NOK / enhet