Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6GD24 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AE8XHC

APPROVED VENDOR 6GD24 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In

På lager
Vare: AE8XHC Modell: 6GD24
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeKarbonstål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG, 150 psi WSP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

6GD24 messing kuleventil brukes til å kontrollere flyten av væsker (væsker eller gasser) gjennom et rør eller et system. Den gir en rask og tett avstengning, og minimerer lekkasje når den er helt lukket.

Egenskaper:

  • 6GD24 kuleventil i messing er laget av en legering av kobber og sink for formbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne ASTM-kompatible ventilen har PTFE-tetninger for å unngå lekkasjer.
  • Den har et håndtak av karbonstål for å justere posisjonen.
  • Denne inline-enheten passer direkte inn i den eksisterende rørledningen, og sikrer enkel installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velger jeg riktig kuleventil for applikasjonen min?

A.

  • Vurder faktorer, som type væske eller gass, trykk- og temperaturkrav, rørstørrelse og behov for strømningskontroll.
  • Velg et kuleventilmateriale som er kompatibelt med media og driftsforhold.
  • Bestem om en fullport eller redusert portventil er passende basert på ønsket strømningskapasitet.

Sp. Hvordan vedlikeholder og reparerer jeg en kuleventil?

A.

  • Inspiser ventilen regelmessig for tegn på lekkasje, korrosjon eller skade.
  • Smør ventilstammen og andre bevegelige deler.
  • Skift om nødvendig utslitte pakninger, seter eller andre komponenter.

Q. Hva er forskjellen mellom en flytende kuleventil og en trunion kuleventil?

A. I en flytende kuleventil er kulen fri til å bevege seg eller flyte inne i ventilhuset. Forseglingen oppnås ved trykket av væsken mot kulen. I en tappkuleventil støttes kulen av tapps (stilker) på toppen og bunnen, noe som reduserer belastningen på ballen og gir ekstra støtte.

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT3 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Forkrommet messingRustfritt stål med vinylgrep-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader til 400 grader F-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT4 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader til 400 grader F1 118 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT5 Messing Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader til 400 grader F1 624 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH3 Gass Kuleventil T-håndtak 1/4 Tommer | AB4AXU 1WMH3--T- håndtak600 psi CWP1 / 4 "0 grader F til 365 grader F101NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH4 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/8 Tommer | AB4AXV 1WMH4--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "0 grader F til 365 grader F278NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH5 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 1/2 tomme | AB4AXW 1WMH5--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "0 grader F til 365 grader F194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH6 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/4 Tommer | AB4AXX 1WMH6--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "0 grader F til 365 grader F296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD24 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In
316NOK / enhet