EATON Bussmann serie HCLS sikringer


Eaton Bussman Series HCLS-sikringer er lavspenningssikringer designet for elektriske kraftdistribusjonssystemer. Disse enhetene har tids-strømkarakteristikk for å sikre utløsning i tilfelle en overstrømssituasjon for å beskytte nedstrømsutstyret. De leverer også høy avbruddskapasitet og... lav gjennomstrømningsenergi ved feil. Eaton-sikringer brukes vanligvis til å beskytte stort elektrisk utstyr, som transformatorer, koblingsutstyr og motorkontrollsentraler. Utvalgte modeller kommer med en bolt-in monteringsmulighet for å tillate rask installasjon i et fabrikkoppsett.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
2HCLS-230
56 722 NOK
A
5HCLS-12R
67 865 NOK
A
5HCLS-3R
32 413 NOK
B
5HCLS-18R
92 458 NOK
A
5HCLS-9R
52 225 NOK
A
2HCLS-200
52 468 NOK
A
5HCLS-4R
35 006 NOK
A
5HCLS-6R
49 916 NOK
B
5HCLS-24R
97 198 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse sikringene bruker et sikringselement (laget av en metallegering) designet for å smelte når strømmen overskrider et visst nivå.
  • Varmen som genereres av strømmen får elementet til å smelte, åpner kretsen og avbryter strømmen.
  • Når strømmen er for lav, forblir elementet intakt og lar strømmen flyte gjennom kretsen uten avbrudd, og beskytter nedstrømsutstyret mot enhver skade og minimerer brannrisiko.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med gjennomstrømningsenergien til HCLS-sikringer?

Gjennomstrømningsenergien til HCLS-sikringer er betydelig lav, noe som betyr at ved feil vil disse sikringene la minimalt med energi passere før de åpner.

Er HCLS-sikringer utskiftbare?

Nei, disse sikringene kan ikke byttes ut med andre sikringstyper. Brukeren må sørge for riktig sikring for applikasjonen og verifisere størrelsen og klassifiseringen før bruk.

Hva er den karakteristiske tids-strømkurven til en sikring?

En tids-strøm karakteristisk kurve bestemmer hvor lang tid det vil ta for sikringen å åpne (blåse) med en gitt strømhastighet. Det hjelper også å forstå hvilken sikring som utløses først ved flere sikringer i en serie.

Hva er dobbeltløpssikringer?

Dobbeltrørsikringer har to sikringselementer koblet parallelt for å beskytte elektriske systemer mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse fatene brukes ofte i situasjoner der flere kretser mates inn i en felles last. På denne måten kan systemet beskyttes av to uavhengige sikringer som er klassifisert for forskjellige strømnivåer. Derfor vil den ene sikringen virke før den andre i tilfelle feil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?