Luftslipere

filtre

DYNABRADE -

Luftslipere

StilModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHjuldiameterCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPPris (eks. mva)
A527115.75 "1 / 4 "PT5.252"21Bak15,000 rpm0.410 611NOK
B503408"1 / 4 "PT84 1/2 til 5 "32Bak11,000 rpm0.710 723NOK
C5263010 "3 / 8 "PT10.754"43rotasjons~~POS=TRUNC13,500 rpm1.311 613NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslipere

StilModellPris (eks. mva)
ACP91238 094NOK
BCP3040-GABTIM7 550NOK
CCP3109-13A4ES16 382NOK
DCP3040-GASTIM8 351NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftvinkelslipere

StilModellHjuldiameterPris (eks. mva)
A3445MAX4.5 "5 146NOK
B345MAX5"4 979NOK
SPEEDAIRE -

Luftvinkelslipere

StilModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeHjuldiameterCFM @ full belastningDutyEksosPris (eks. mva)
A10D2320.21 / 4 "PT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriellBak2 901NOK
B21AA830.81 / 4 "PT49.375 "4"16.0IndustriellBak5 320NOK
C21AA9113 / 8 "PT613.75 "7"25.0standardFront7 167NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

12,000 o / min Fri hastighet luftvinkelsliper

StilModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidvariable SpeedHjuldiameterCFM @ full belastningDutyEksosPris (eks. mva)
ACP3450-12AC47.875 "3 / 8 "PT9.5Nei4"38IndustriellBak10 184NOK
BCP3450-12AB57.875 "3 / 8 "PT9.5Nei5"38IndustriellBak9 653NOK
CCP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "PT7.5Nei4.5 "29.7standardFront4 682NOK
CCP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "PT6.9Nei5"27.6standardFront4 464NOK
DCP8549"1 / 4 "PT6Ja4"24IndustriellFront6 448NOK
DYNABRADE -

12,000 o / min Fri hastighet luftvinkelsliper

StilModellHjuldiameterPris (eks. mva)
A526324.5 "11 830NOK
B526335"11 161NOK
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A52721104018,000 rpm9 822NOK
A52722114420,000 rpm10 316NOK
DOTCO -

Luftkvern

De industrielle og standardbaserte Dotco inline-luftsliperne er ideelle for utjevning av sveiseskjøter og avgrading av ferdige deler, samt for dyse- og formoperasjoner. Disse rettsliperne med variabel hastighet har en høyhastighetsmotor (opptil 34000 rpm) for å møte høye krav til fjerning av materialer og perfekt balanserte deler for å redusere vibrasjoner og opprettholde verktøyets stabilitet. De kan enten brukes med 1.2-tommers hardmetallbor for avgrading av harde materialer som stein, stål, hardtre og keramikk, eller 1-tommers monterte slipeskiver for generell skjæring, forming og slipeapplikasjoner. Disse kompakte kvernene krever et maksimalt lufttrykk på 90 psi for å fungere og er tilgjengelige i eksoskonfigurasjoner foran og bak.

StilModellDutyEksosGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A10L1101-36-GIndustriellFront28,000 rpm9 4 / 5 "11 403NOK
B10L1000-36-GstandardFront34,000 rpm4 3 / 5 "6 581NOK
B10L1080-36-GstandardBak30,000 rpm4 3 / 5 "7 220NOK
INGERSOLL-RAND -

6000 o / min Gratis hastighetsluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHPTotal lengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A88V60P10715.361standard2.16 3 / 32 "7"15 542NOK
B99V60S1062184Industriell36.875 "6"15 995NOK
C99V60P1092184standard36.875 "9"16 993NOK
DYNABRADE -

3400 o / min Gratis hastighetsluftbehandlingsverktøy

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A132201 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"17 437NOK
B132011 / 4 "PT8.5350.713.625 "1 / 2 "13 957NOK
C132041 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"13 483NOK
D134001 / 4 "PT10.25410.713.5 "3 / 4 "20 997NOK
E135153 / 8 "PT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "20 460NOK
DYNABRADE -

6000 o / min Gratis hastighetsluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A50348964213.75 "24 190NOK
B5035010.75431.211.75 "21 780NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne vinkelslipere, 11000 RPM

Speedaire luftdrevne vinkelslipere har roterende slipeskiver som tar ut overflatemateriale eller roterer avskjæringsskiver for å skjære gjennom materiale. Hodet på disse vinkelsliperne er satt i rett vinkel til verktøykroppen, noe som gjør dem mer kompakte sammenlignet med vertikalslipere, og gir større synlighet av arbeidsflaten og hjulet. Velg fra en rekke av disse vinkelsliperne, tilgjengelig i 4 og 4.5 tommers hjuldiametre.

StilModellHjuldiameterPris (eks. mva)
A21AA894"3 251NOK
B21AA904.5 "3 746NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumatisk sliper

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPSakMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
ACP3650-100AB6VKspaken17.0068.010,000 rpm2.3Trykkluft tørketrommel3 / 8 "9 5 / 16 "23 972NOK
BCP3850-77AB7VAvtrekker17.5697700 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "23 636NOK
BCP3850-85AB7VAvtrekker19.25778500 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "25 594NOK
DYNABRADE -

12,000 o / min Gratis hastighetsluftsliper

StilModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A527151.25 "3 / 8 "PT9.538Bak13 / 8 "7.75 "7 657NOK
B503034 1/2 til 5 "1 / 2 "PT9.538Side1.21 / 2 "8"15 612NOK
C503024"3 / 8 "PT1040Bak13 / 8 "11.75 "17 028NOK
D527064"1 / 4 "PT5.7523Bak0.41 / 4 "7.5 "12 008NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftvinkelslipesett 15000 o / min 5 "Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
3103KAAB4EEB2 397 NOK
INGERSOLL-RAND -

Utvidet luftvinkelsliper 14-3 / 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
61H120L6AD3CQP28 909 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Utvidet luftvinkelsliper 11 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
CP3451-18SE3AA2VFT9 228 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumatisk slipemaskin Industriell 8500 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
CP3650-085ABAF6ZBK20 622 NOK
DYNABRADE -

Luftbehandlingsverktøysett 2800 o / min 15 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
13460AB8FKV24 176 NOK
DOTCO -

Luftsliper 20000 o / min Spak 6-3 / 5 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
10LF201-36-GAB7HVORFOR13 294 NOK
SPEEDAIRE -

Air Surface Tool 3500 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
22EW13AB6UAR4 047 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?