Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMR2 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4AZM

APPROVED VENDOR 1WMR2 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In

På lager
Vare: AB4AZM Modell: 1WMR2
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeOval
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT3 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Forkrommet messingRustfritt stål med vinylgrep-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader til 400 grader F-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT4 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader til 400 grader F1 118 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT5 Messing Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader til 400 grader F1 624 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH3 Gass Kuleventil T-håndtak 1/4 Tommer | AB4AXU 1WMH3--T- håndtak600 psi CWP1 / 4 "0 grader F til 365 grader F101NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH4 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/8 Tommer | AB4AXV 1WMH4--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "0 grader F til 365 grader F278NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH5 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 1/2 tomme | AB4AXW 1WMH5--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "0 grader F til 365 grader F194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMH6 Gass Kuleventil T-håndtak Messing 3/4 Tommer | AB4AXX 1WMH6--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "0 grader F til 365 grader F296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMR2 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In
304NOK / enhet