CONDOR High Visibility Klasse 2 Lime Vester


filtre
Aldersgruppe: Voksen , ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Glidelås , Farge: Lime , Kjønn: Unisex , Materiale: polyester , Antall lommer: 0 , Lommer: 2 Utenfor med pennholdere, 2 store innsider og 1 inne i mobiltelefon , Stripefarge: Sølv / Oransje
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1YAL8
49 "22 "M164NOK
A
1YAN7
56 "25.187 "3XL164NOK

High Visibility Klasse 2 Lime Vester

Condor høy synlighet Klasse 2 lime vester er egnet for å forhindre potensielle ulykker og sikre velvære for arbeidere ved å gjøre dem lett identifiserbare, og til slutt redder liv. Disse vestene brukes på byggeplasser, veiarbeid, varehus og trafikkkontrollinnstillinger. De er utstyrt med overholdelse av sikkerhetsstandarder, oppfyller kravene i ANSI-ISEA 107-2010, og garanterer det høyeste nivået av sikkerhet og synlighet for arbeidere i krevende miljøer.

Egenskaper

  • They have polyester construction, ensuring durability and moisture resistance.
  • These vests have a distinctive chevron stripe pattern on the back, providing enhanced visibility from all angles.
  • They feature a zipper closure mechanism, allowing for quick and secure donning and removal.
  • These vests offer 360 degree visibility, ensuring workers are noticeable in all directions.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?