Pallestillere og nivålastere

filtre

BISHAMON INDUSTRIES -

Pallplasseringer

StilModellPris (eks. mva)
AEZ X LASTER46 772NOK
BLP-25304 690NOK
AUNI-20153 681NOK
BISHAMON INDUSTRIES -

EZ-Off Lifter Pall Positioners

StilModellSakPris (eks. mva)
AEZO-25EHydraulisk pallestilling166 019NOK
RFQ
BEZO-25E-3SHydraulisk pallestilling153 259NOK
CEZO-25E-3S-HPallestilling og nivellaster173 727NOK
RFQ
CEZO-25E-HPallestilling og nivellaster160 363NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES -

EZ Loader Pall Positioners

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
AEZ LASTER 3648-SS--213 818NOK
RFQ
BEZ LOADER-E--84 190NOK
AEZ LASTER 2848-SS--213 818NOK
RFQ
BEZ LOADER-2848--53 454NOK
BEZ LOADER-3648--53 454NOK
CEZ LoaderPulverlakkStål45 668NOK
DEZ Loader-SSRustfritt stålRustfritt stål173 727NOK
SOUTHWORTH -

Pneumatisk pallelaster

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
APPA2-242000 lb.98 779NOK
BPALL PAL AIR4500 lb.40 689NOK
StilModellSakLastekapasitetPris (eks. mva)
APPH2-24Automatisk fjærstyrt pallelaster2000 lb.95 958NOK
APPH4-24Hydraulisk pallenivå4000 lb.101 265NOK
StilModellPris (eks. mva)
APDE-4048-6PH2FL10 889NOK
APDE-4848-6PH2FL12 874NOK
StilModellPris (eks. mva)
APPAL 360 LUFT61 782NOK
APPAL 360 R466 260NOK
SOUTHWORTH -

Automatisk fjærstyrt nivålaster

StilModellMaterialePris (eks. mva)
ASS Palle PalRustfritt stål190 785NOK
BPALLET PAL SORTIMENT 4Stål33 769NOK
VESTIL -

Justerbare pallestativ i PS-serien

StilModellKapasitetFørste innstillingHøydeLengdeMaks. HøydeBærbarAndre innstillingPris (eks. mva)
APS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "18 597NOK
BPS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "13 658NOK
CPS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nei32 3 / 4 "15 749NOK
DPS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "11 238NOK
WESCO -

Palleplater, 4500 kg kapasitet, innebygde gaffellommer

ModellSakPris (eks. mva)
272986AG7JVE38 719 NOK
WESCO -

Beskyttelseskjørt for palleniveller

ModellSakPris (eks. mva)
275001AG7JVF49 821 NOK
DAYTON -

Pallposisjoner og nivålaster, kompresjonsfjær, 4400 lbs. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
45NC12CJ2ZJU35 585 NOK
Se detaljer

Pallestillere og nivålastere

For å laste og tømme paller manuelt, Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av pallestillere og nivålastere fra merker som Bishamon, Vestile, Southworth, Wesco og Lille kjempe. Disse enhetene har en fotkontroll for å justere lasten til høyder opp til 33-7/8 tommer. Utvalgte modeller er utstyrt med en manuell dreieskive som gjør det enkelt å rotere lasten. Disse enhetene har stålkonstruksjon for å håndtere belastninger fra 1500 til 5000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?