A B Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beleggdekning: Full , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Svart , Mansjett: Sikkerhet , Kutte opp: Clute , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Foringsmateriale: Kevlar (R) , punkteringsbestandig: Ja , Tommelstil: Rett
28-359 Activarmr Nitrilbelegg Kuttbestandige hansker
Ansell ActivArmr 28-359 nitrilbelegg kuttbestandige hansker beskytter hendene mot kutt, skrubbsår og punkteringer, og reduserer dermed risikoen for arbeidsskader. De er ideelle for produksjon, konstruksjon, metallbearbeiding og bilindustrien, der arbeidere står overfor potensielle risikoer forbundet med skarpe gjenstander, maskineri og slipende materialer.
Egenskaper
- Disse hanskene har en full dekning av nitrilbelegg, noe som sikrer at alle deler av hendene er beskyttet.
- De kommer med en hanskelengde på 10.5 tommer, som utvider dekningen til håndleddene og underarmene.
- Disse hanskene tilbyr ANSI / ISEA Abrasion Level 4, og viser enestående slitestyrke mot slitasje, og sikrer lang levetid i krevende bruksområder.
- De har glatt nitrilbelegg, som gir komfort og grep for presise og intrikate oppgaver.
- Disse hanskene er kompatible med FDA 21 CFR177.2600-standarder, noe som gjør dem egnet for mathåndtering og garanterer hygiene i næringsmiddelindustrien.