Aluminium perforerte plater

filtre

APPROVED VENDOR -

Perforert ark, aluminium

StilModellMålerHull Dia.HullformÅpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
APA3143604001040308140.25 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "2 986NOK
BPA3143604001080316140.125 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "3 773NOK
CPA3143604003160104140.188 "Rund51%0.063 "+/- 0.004 "3 773NOK
APA3163604001040308160.25 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 763NOK
DPA3163604001160108160.062 "Rund23%0.05 "+/- 0.004 "1 662NOK
CPA3163604003160104160.188 "Rund51%0.05 "+/- 0.004 "3 394NOK
BPA3163604001080316160.125 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 394NOK
EPA3203604001040516200.25 "Rund58%0.032 "+/- 0.0025 "2 533NOK
BPA3203604001080316200.125 "Rund40%0.032 "+/- 0.0025 "2 533NOK
FPA320360400104HEX200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "2 688NOK
GPA3203604001160764200.062 "Rund30%0.032 "+/- 0.0025 "1 650NOK
DPA3203604001160108200.062 "Rund23%0.032 "+/- 0.0025 "3 048NOK
CPA3203604003160104200.188 "Rund51%0.032 "+/- 0.0025 "2 533NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?