APPROVED VENDOR Perforert ark, aluminium


filtre
Legeringstype: 3003 , Bli ferdig: Mølle , Hardhetsskala: Brinell , Lengde: 40 " , Lengdetoleranse: +/- 0.125 " , Materiale: Aluminum , Temperament: H14 , Strekkstyrke: 22 , Typisk hardhet: 40 , Bredde: 36 " , Breddetoleranse: +/- 0.125 " , Strekkgrense: 22
StilModellMålerHull Dia.HullformÅpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
PA3143604001040308
140.25 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "2 986 NOK
B
PA3143604001080316
140.125 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "3 773 NOK
C
PA3143604003160104
140.188 "Rund51%0.063 "+/- 0.004 "3 773 NOK
A
PA3163604001040308
160.25 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 763 NOK
B
PA3163604001080316
160.125 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 394 NOK
D
PA3163604001160108
160.062 "Rund23%0.05 "+/- 0.004 "1 662 NOK
C
PA3163604003160104
160.188 "Rund51%0.05 "+/- 0.004 "3 394 NOK
D
PA3203604001160108
200.062 "Rund23%0.032 "+/- 0.0025 "3 048 NOK
C
PA3203604003160104
200.188 "Rund51%0.032 "+/- 0.0025 "2 533 NOK
E
PA3203604001160764
200.062 "Rund30%0.032 "+/- 0.0025 "1 650 NOK
B
PA3203604001080316
200.125 "Rund40%0.032 "+/- 0.0025 "2 533 NOK
F
PA3203604001040516
200.25 "Rund58%0.032 "+/- 0.0025 "2 533 NOK
G
PA320360400104HEX
200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "2 688 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?