Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR PA3203604001160764 Ark Perforert Aluminium 40x36 20 Gauge 0.062in Dia Rund | AE6AKT 5PDC8 / 9232T161

APPROVED VENDOR PA3203604001160764 Plate perforert aluminium 40x36 20 gauge 0.062 tommer dia rund

På lager
Vare: AE6AKT Modell: PA3203604001160764Kryssref.: 5PDC8 / 9232T161
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert ark
Legeringstype3003
Senteravstand7 / 64 "
FinishMølle
Måler20
HardhetsskalaBrinell
Hull Dia.0.062 "
HullmønsterForskjøvet
HullformRund
Lengde40 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeAluminum
Åpent område30%
TemperH14
Strekkfasthet22
Tykkelse0.032 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0025 "
Typisk hardhet40
Bredde36 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "
Strekkgrense22

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)96.27
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerHull Dia.HullformÅpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR PA3143604001040308 Plate Perforert aluminium 40 x 36 14 Gauge 0.250" D Rund | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "2 986 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3143604001080316 Ark Perforert Aluminium 40x36 14 Gauge 0.125in Dia Rund | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "Rund40%0.063 "+/- 0.004 "3 773 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3143604003160104 Ark Perforert Aluminium 40x36 14 Gauge 0.188in Dia Rund | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Rund51%0.063 "+/- 0.004 "3 773 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3163604001040308 Ark Perforert Aluminium 40x36 16 Gauge 0.250in Dia Rund | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 763 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3163604001080316 Ark Perforert Aluminium 40x36 16 Gauge 0.125in Dia Rund | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "Rund40%0.05 "+/- 0.004 "3 394 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3163604001160108 Ark Perforert Aluminium 40x36 16 Gauge 0.062in Dia Rund | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Rund23%0.05 "+/- 0.004 "1 662 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PA3163604003160104 Ark Perforert Aluminium 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Rund | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211 PA3163604003160104160.188 "Rund51%0.05 "+/- 0.004 "3 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR PA3203604001160764 Plate perforert aluminium 40x36 20 gauge 0.062 tommer dia rund
1 650 NOK / enhet