TITAN PRO Motorkjøringskondensatorer


filtre
Tilfellet Materiale: Aluminum , Dekselmateriale: Stål , Hz: 50/60 , Temp. Område: -40 grader til 70 grader C , Terminal Type: 1/4 "Hann , Spenning: 370-440V
StilModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
A
TRCF3
-Motor Run Kondensator----39NOK
A
TOCF65
-Motor Run Kondensator----191NOK
A
TOCFD5510
-Motor Dual Run kondensator----364NOK
A
TRCFD50125
-Motor Dual Run kondensator----247NOK
A
TRCFD603
-Motor Dual Run kondensator----261NOK
A
TRCF100
-Motor Run Kondensator----449NOK
A
TRCFD303
-Motor Dual Run kondensator----335NOK
B
TOCF25A
-Motor Run Kondensator1-15 / 16 "4"2 15 / 16 "Oval238NOK
B
TOCF7.5
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval61NOK
B
TOCF6
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval63NOK
B
TOCF5
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval49NOK
B
TOCF4
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval50NOK
B
TOCF3
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval50NOK
B
TOCF10
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval75NOK
B
TOCF12.5
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval84NOK
B
TOCF17.5
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "4.375 "2"Oval98NOK
B
TOCF2.5
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval70NOK
B
TOCF15
1.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval89NOK
C
TRCF15
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3 1 / 16 "1.75 "Rund87NOK
C
TRCF5
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund47NOK
D
TRCF70
1.75 "Motor Run Kondensator2.5 "4 13 / 32 "1.75 "Rund250NOK
C
TRCF7.5
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund62NOK
C
TRCF25
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.875 "1.75 "Rund120NOK
C
TRCF20
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.437 "1.75 "Rund100NOK
C
TRCF17.5
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.25 "1.75 "Rund103NOK
E
TOCF55
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "5.5 "2.75 "Oval245NOK
C
TRCF12.5
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund80NOK
E
TOCF40
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "4 9 / 16 "2.75 "Oval166NOK
B
TOCF20
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.187 "2.75 "Oval107NOK
B
TOCF25
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3 9 / 16 "2.75 "Oval128NOK
E
TOCF30
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval142NOK
C
TRCF10
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund71NOK
E
TOCF35
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "4.375 "2.75 "Oval155NOK
E
TOCF45
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "4 15 / 16 "2.75 "Oval162NOK
E
TOCF50
1.75 "Motor Run Kondensator1.75 "5.187 "2.75 "Oval235NOK
E
TOCF60
1.875 "Motor Run Kondensator1.875 "4-5 / 16 "3.5 "Oval263NOK
B
TOCF2
1.875 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval53NOK
D
TRCF35
2"Motor Run Kondensator2"3.875 "2"Rund155NOK
D
TRCF55
2"Motor Run Kondensator2"5.25 "2"Rund214NOK
D
TRCF40
2"Motor Run Kondensator2"4.437 "2"Rund178NOK
D
TRCF45
2"Motor Run Kondensator2"4.625 "2"Rund201NOK
D
TRCF60
2"Motor Run Kondensator2"5.625 "2"Rund241NOK
D
TRCF50
2"Motor Run Kondensator2"4 13 / 16 "2"Rund206NOK
D
TRCF30
2"Motor Run Kondensator2"3.625 "2"Rund134NOK
D
TRCF80
2.5 "Motor Run Kondensator2.5 "4 13 / 16 "2.5 "Rund317NOK

Motorkjøringskondensatorer

Den profesjonelle motordrevne kondensatoren produsert av Titan Pro er ideell for applikasjoner i klimaanlegg, spa-pumper og elektriske porter. Den er bygget i samsvar med EIA-456A og IEC 60252-1: 2001 internasjonale standarder. Titan Pro kondensator består av en annen generasjons sikkerhetsbryter, en tungmetallisert metallisert polypropylenfilm og en impregnert dielektrisk spole. Den har opptil 60000 timers levetid og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Celsius til 70 grader Celsius. Titan Pro kondensatorer er tilgjengelige i enkle og doble seksjoner, runde og ovale størrelser, og i 370 V eller 440 V spenningsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?