Sillcocks

filtre

QUARTER BALL -

Kuleventiler

StilModellPris (eks. mva)
AQB-114MF701NOK
BQB-112MF670NOK
CQB-108MF593NOK
DQB-108PX5571NOK
EQB-108MC571NOK
FQB-112PX5639NOK
GQB-114PX5676NOK
HQB-110MC602NOK
IQB-114MC676NOK
JQB-112MC639NOK
KQB-110MF627NOK
LQB-110PX5602NOK
APPROVED VENDOR -

Frostsikker vannlokk, antisifon, 1/2 "innløp

Frostsikre kraner er installert og på utsiden av bygninger for å gi vannforsyning utenfor bygningen og forhindre frysing av rør om vinteren. Kranen er laget av forkrommet messingkonstruksjon vurdert for å håndtere trykk opp til 125 PSI. De har en robust anti-hevert kuleventil for å forhindre utilsiktede lekkasjer og for anti-tilbakestrømningsbeskyttelse. Sillcock kraner er utstyrt med et ergonomisk utformet håndhjul for enkel lukking og åpning av ventilen. Velg fra et bredt utvalg av frostsikre sillcock-kraner og i keramikk-, gummi- og messingskiver på Raptor Supplies.

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A1APY9MessingABSKvart sving håndhjul463NOK
A1APZ1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul495NOK
A1APY7Keramisk patronABSKvart sving håndhjul394NOK
A1APZ2Keramisk patronABSKvart sving håndhjul487NOK
B1ARA1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul-
RFQ
C1ATB5GummiCast IronHåndhjul424NOK
C1ATB1GummiCast IronHåndhjul355NOK
C1ATB2GummiCast IronHåndhjul398NOK
D1ATB8GummiCast IronHåndhjul293NOK
C1ATB4GummiCast IronHåndhjul415NOK
StilModellPris (eks. mva)
A22CP-62 034NOK
A22CP-102 107NOK
A22CP-41 963NOK
A22CP-82 039NOK
A22CP-122 173NOK
StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A108-003NL1 / 2 "140NOK
A108-004NL3 / 4 "429NOK
WATTS -

Sill Haner

StilModellBody MaterialKontrolltypeInntakstilkoblingInnløpsstørrelseType innløpstrådPris (eks. mva)
ALFSC8-2MessingTeehåndtakLoddetinn3 / 4 "-1 220NOK
BLFSC8-1Støpt messingTeehåndtakHanngjenget eller loddetråd1 / 2 "PT1 316NOK
RFQ
CLFSC8-5Støpt messingTeehåndtakHann gjenget1 / 2 "PT1 243NOK
RFQ
DLFSC8-4Støpt messingKryss håndhjulGjenget hunn3 / 4 "ftp-utvidelse1 324NOK
RFQ
BLFSC8-3Støpt messingKryss håndhjulLoddetinn1/4 "eller 3/4"-1 324NOK
RFQ
CLFSC8-6Støpt messingTeehåndtakHann gjenget3 / 4 "PT1 316NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A19CP-4864NOK
A19CP-8938NOK
A19CP-121 013NOK
A19CP-6901NOK
A19CP-101 005NOK
A19CP-14984NOK
APPROVED VENDOR -

Vinkel Sillcock, 3/4 "innløp

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpstypeMaks. PressPris (eks. mva)
AGGS-2VRP4Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingFNPT125 psi109NOK
BGGS-2VRR1Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsvingLoddekopp125 psi111NOK
C1APY5KromkulesinkKvartalsvingFNPT125 psi166NOK
D6GXC4EPDMForkrommetLøs nøkkelFNPT150 psi174NOK
APPROVED VENDOR -

Vinkel Sillcock, 1/2 "innløp

StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressPris (eks. mva)
AGGS-2VRP3Messingkule med nitril O-ringAluminumKvartalsving125 psi115NOK
B1APY4KromkulesinkKvartalsving125 psi160NOK
C6GXC6EPDMForkrommetLøs nøkkel150 psi166NOK
GRAINGER -

Hose Bibbs Og Sillcocks

StilModellSakPris (eks. mva)
AGD2870-14012Frostsikker Sillcock171NOK
B104-403NLFrostsikker Sillcock313NOK
B104-402NLFrostsikker Sillcock302NOK
B104-404NLFrostsikker Sillcock327NOK
C104-517NLHåndhjul378NOK
C104-515NLHåndhjul364NOK
C104-511NLHåndhjul341NOK
C104-513NLHåndhjul352NOK
C104-519NLHåndhjul397NOK
WOODFORD MFG. -

Vinkel Sillcocks

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A24P1 / 21 / 2 "912NOK
A24P3 / 43 / 4 "988NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?