Magnetisk drillpressmotor

filtre

Magnetisk borepressmotor brukes i metallbearbeidings- og fabrikasjonsmiljøer for å bore presisjonshull i jernholdige materialer. Dens magnetiske base sikrer stabilitet på metall...Les mer

MILWAUKEE -

Magnetisk borepresse

StilModellampsForsterker @ 120VChuck størrelseIngen belastning RPMVerktøyvektPris (eks. mva)
A4253-16.26.21 / 2 "6008 lb.7 287NOK
B4292-111.511.51.25 "750/31523 lb.14 946NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er spenningskravet for å drive disse magnetiske borepressmotorene?

Den nødvendige spenningen er 120V AC for disse motorene for jevn boreytelse.

Hvordan skiller en magnetisk borepressemotor seg fra tradisjonelle boremotorer?

Magnetiske borepressmotorer bruker magnetiske baser for stabilitet på metalloverflater, noe som muliggjør presis boring. I motsetning til tradisjonelle bor, er de designet for metallbearbeidingsapplikasjoner.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en magnetisk borepressmotor?

Vurder chuckstørrelse, maks. hastighet, borekapasitet og kompatibilitet med den tiltenkte basismodellen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?