DAYTON Løft av kjettingheiser, 10 fot løft


filtre
Brems: Ratch and Pawl mekanisk lastbrems , Heis: 10 ft. , Reeving: 1
StilModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
A
29 46 XPXNUMX
Pulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "4 224 NOK
B
29 49 XPXNUMX
Pulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "4 857 NOK
B
29 51 XPXNUMX
Pulverlakkert1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "8 890 NOK
C
29 36 XPXNUMX
Sink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "3 411 NOK
C
29 39 XPXNUMX
Sink belagt1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "6 181 NOK
C
29 42 XPXNUMX
Sink belagt1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "21 356 NOK

Løft av kjettingheiser, 10 fot løft

Dayton kjedetaljer er designet for å løfte og senke tung last uten behov for maskiner. De er utstyrt med kraftige stålkjeder og myke håndtak som bidrar til å enkelt løfte 1/4 til 6 tonns last. Disse kjedetaljene består av to-trinns reduksjonsgir, Weston-stil lastebremser / doble skivebremser og robust legert stål, nikkelbelagte lastekjeder av klasse 100. Velg fra en rekke av disse kjedetaljene, tilgjengelig i 1650, 3300 og 6600 lbs lastekapasitetsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?