DAYTON 29XP39 Løft av kjettingtalje 3000 lb Løft 10 fot | AF9EXP

DAYTON 29XP39 Spak kjedetalje 3000 lb Løft 10 fot

På lager
Vare: AF9EXP Modell: 29XP39

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsRatch and Pawl mekanisk lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde10-1 / 2 fot
FinishSink belagt
Krokåpning1-7 / 32 "
Spaklengde16-1 / 8 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet3000 lb.
Min. Mellom kroker15.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning50 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.637
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 29XP36 Løftekjettingtalje 1500 lb Løft 10 fot | AF9EXL 29 36 XPXNUMXSink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "3 411 NOK
DAYTON 29XP42 Løftekjettingtalje 6000 lb Løft 10 fot | AF9EXT 29 42 XPXNUMXSink belagt1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "21 356 NOK
DAYTON 29XP46 Spakkjettingtalje 1500 lb Løft 10 fot | AF9EXX 29 46 XPXNUMXPulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "4 646 NOK
DAYTON 29XP49 Løftekjettingtalje 3000 lb Løft 10 fot | AF9EYA 29 49 XPXNUMXPulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 343 NOK
DAYTON 29XP51 Løft av kjettingtalje 6000 lb Løft 10 fot | AF9EYC 29 51 XPXNUMXPulverlakkert1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "8 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XP39 Spak kjedetalje 3000 lb Løft 10 fot
6 531 NOK / enhet