DAYTON 29XP51 Løft av kjettingtalje 6000 lb Løft 10 fot | AF9EYC

DAYTON 29XP51 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 10 fot

På lager
Vare: AF9EYC Modell: 29XP51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsRatch and Pawl mekanisk lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde10-1 / 2 fot
FinishPulverlakkert
Krokåpning1-17 / 32 "
Spaklengde16-1 / 8 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker19.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning72 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.986
Skipets høyde (cm)53.49
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 29XP36 Løftekjettingtalje 1500 lb Løft 10 fot | AF9EXL 29 36 XPXNUMXSink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "3 411 NOK
DAYTON 29XP39 Løft av kjettingtalje 3000 lb Løft 10 fot | AF9EXP 29 39 XPXNUMXSink belagt1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "6 531 NOK
DAYTON 29XP42 Løftekjettingtalje 6000 lb Løft 10 fot | AF9EXT 29 42 XPXNUMXSink belagt1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "21 356 NOK
DAYTON 29XP46 Spakkjettingtalje 1500 lb Løft 10 fot | AF9EXX 29 46 XPXNUMXPulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "4 646 NOK
DAYTON 29XP49 Løftekjettingtalje 3000 lb Løft 10 fot | AF9EYA 29 49 XPXNUMXPulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XP51 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 10 fot
8 890 NOK / enhet