VESTIL RSH-120-MC gummimellomseksjon, med betongbeslag, 35.25 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YDB Modell: RSH-120-MC

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump Midtseksjon
Ankerstørrelse1 / 2 "
AnkertypeErmet
Boltstørrelse1 / 2 "x 6"
Bolt TypeLag
Kapasitet60000 lbs.
FARGESvart
Dybde20.3125 "
Høyde2.44 "
Lengde20.31 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall ankre3
Antall bolter3
Antall skiver2
Senk farten5 til 10 mph
Skive Dia.1 / 2 "
Skive radius1 / 2 "
Bredde35.25 "
Fungerer medRSH-120-EF-C, RSH-120-EM-C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)6.19
Skipets lengde (cm)51.59
Skipets bredde (cm)89.54
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-MA Gummi Speed ​​Hump Midtseksjon, med asfaltbeslag, 23.5 tommers størrelse | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "1 331 NOK
VESTIL RSH-108-MC Gummi Speed ​​Hump Midtseksjon, med betongmaskinvare, 23.5 tommers størrelse | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "1 115 NOK
VESTIL RSH-120-MA gummimellomseksjon, med asfaltbeslag, 35.25 tommers størrelse | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "2 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-120-MC gummimellomseksjon, med betongbeslag, 35.25 tommers størrelse
1 959 NOK / enhet