VESTIL RSH-108-MC Gummi Speed ​​Hump Midtseksjon, med betongmaskinvare, 23.5 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YCR Modell: RSH-108-MC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump Midtseksjon
Ankerstørrelse1 / 2 "
AnkertypeErmet
Boltstørrelse1 / 2 "x 6"
Bolt TypeLag
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart
Dybde19.18 "
Høyde1.63 "
Lengde19.19 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall ankre2
Antall bolter2
Antall skiver2
Senk farten5 til 10 mph
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Skive Dia.1 / 2 "
Skive radius1 / 2 "
Bredde23.5 "
Fungerer medRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)48.74
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-MA Gummi Speed ​​Hump Midtseksjon, med asfaltbeslag, 23.5 tommers størrelse | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "1 331 NOK
VESTIL RSH-120-MA gummimellomseksjon, med asfaltbeslag, 35.25 tommers størrelse | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "2 046 NOK
VESTIL RSH-120-MC gummimellomseksjon, med betongbeslag, 35.25 tommers størrelse | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "1 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-MC Gummi Speed ​​Hump Midtseksjon, med betongmaskinvare, 23.5 tommers størrelse
1 115 NOK / enhet