BALLYMORE Sammensatte rullestiger i stål uten rekkverk


filtre
Aktiveringstype: Vekt , montert/umontert: montert , Grunndybde: 25 " , Base Bredde: 20 " , Klatrevinkel: 59 Degrees , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Rekkverk inkludert: Nei , Vektgrense: 450 lb. , Materiale: Stål , Antall trinn: 3 , Total høyde: 28.5 " , Total bredde: 20 " , Plattformdybde: 10 " , Plattformhøyde: 28.5 " , Plattformbredde: 16 " , Trinndybde: 7" , Trinnbredde: 16 "
StilModellTråPris (eks. mva)
A
318 XNUMX RSU
Gummi2 957 NOK
B
318GSU
taggete3 586 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?