Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 29YK76 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEW

APPROVED VENDOR 29YK76 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink

På lager
Vare: AB8WEW Modell: 29YK76
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Tønne lengdeKort
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodeHvit
Connector TypeRett tønne
Die kode66
Holesenteret til slutt0.44 "
Lengde2.07 "
MaterialeAluminum
Monter1-hull
KikkhullNei
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
typenAluminium til kobber, 600V til 35kV
Bredde0.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0513
Skipets høyde (cm)2.4
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)7.5
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 29YK63 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8AWG8AWGBlå240.22 "1.28 "5 / 16 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK64 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8AWG8AWGBlå240.22 "1.56 "3 / 8 "51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK65 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6AWG6AWGGrå290.34 "1.43 "3 / 16 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK66 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29YK660.47 "6AWG6AWGGrå290.34 "1.72 "5 / 16 "58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK67 Compression Lug 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2AWG2AWGRosa420.34 "1.94 "1 / 2 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK68 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1AWG1AWGGull450.34 "1.91 "1 / 4 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29YK69 Compression Lug 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1AWG1AWGGull450.34 "2.22 "5 / 16 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK76 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink
151NOK / enhet