Kontroller for enkelt trykk

filtre

RANCO -

Kontroller for enkelt trykk

StilModelltypenTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonMonteringOmrådeBytt handlingBytt TypePris (eks. mva)
A20-7006HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkDPST1 449NOK
A11-1711HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell150 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPST981NOK
A16-108HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved høyt / lavt trykkSPDT1 091NOK
Bo16-624LavtrykkFlare mutter5 til 38 PSIKontroll med lavt trykkBrakett eller overflatemontering(12 ") til 80 PSIÅpner ved lavt trykkSPST1 096NOK
StilModellOmrådeBytt handlingPris (eks. mva)
AP20BB-1C7 til 150 psiÅpner ved lavt trykk1 194NOK
AP20DB-1C100 til 425 psiÅpner på høyt trykk1 392NOK
AP20GB-1C100 til 425 psiÅpner på høyt trykk1 690NOK
SUPCO -

Kontroller for enkelt trykk

StilModellSakPris (eks. mva)
ASLP0530Trykkbryter261NOK
BSLP0520Trykkbryter238NOK
CSFC210275Trykkbryter254NOK
ASFC150225Kontroller for enkelt trykk284NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Kontroller for enkelt trykk

StilModellPris (eks. mva)
AEDAW-N1E1-04T05 988NOK
AEDAW-N1E1-04T16 596NOK
AEDAW-N1E1-05T16 596NOK
AEDAW-N1E1-05T06 009NOK
AEDAW-N1E1-06T16 596NOK
AEDAW-N1E1-06T05 999NOK
AEDAW-N1E1-03T05 988NOK
AEDAW-N1E1-07T06 035NOK
AEDAW-N1E1-02T06 009NOK
JOHNSON CONTROLS -

Mikrosett kontroller for lavt trykk

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AP170AB-12C12 psi til 80 psi1 562NOK
BP70AB-12C12 "til 80 PSI1 728NOK
StilModellDifferensialtrykkOmrådeBytt handlingPris (eks. mva)
AP20EB-1C30 PSI7 til 150 psiÅpner ved lavt trykk1 208NOK
AP20EB-2C75 PSI100 til 425 psiÅpner på høyt trykk1 577NOK
SUPCO -

Lavtrykksbrytere

StilModellMonteringPris (eks. mva)
ASLP2045-401NOK
ASLP3560-401NOK
ASLP5090-401NOK
ASLP90120-401NOK
BSLP1535Direkte184NOK
BSLP4080Direkte203NOK
BSLP2550Direkte201NOK
BSLP75100Remote262NOK
JOHNSON CONTROLS -

Trykkbryter

StilModellFunksjonBytt handlingtypenPris (eks. mva)
AP100AP-4CViftsyklingskontrollÅpner ved lavt trykkLavtrykk453NOK
AP100AA-3CViftsyklingskontrollÅpner ved lavt trykkLavtrykk1 040NOK
AP100AP-3CViftsyklingskontrollÅpner ved lavt trykkLavtrykk453NOK
AP100CP-2CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk450NOK
AP100DA-1CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk980NOK
AP100DC-3CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk1 048NOK
AP100CA-1CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk914NOK
AP100CP-85CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk615NOK
AP100DA-35CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk814NOK
AP100DA-86CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk735NOK
AP100CP-1CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk567NOK
AP100DA-2CHøytrykksapplikasjonerÅpner på høyt trykkHøytrykk807NOK
AP100AC-1CLavtrykksapplikasjonerÅpner ved lavt trykkLavtrykk506NOK
AP100AP-2CLavtrykksapplikasjonerÅpner ved lavt trykkLavtrykk446NOK
AP100AA-2CLavtrykksapplikasjonerÅpner ved lavt trykkLavtrykk700NOK
AP100AC-2CLavtrykksapplikasjonerÅpner ved lavt trykkLavtrykk481NOK
APPROVED VENDOR -

Trykk på bryteren

StilModellDifferensialtrykkOmrådeBytt handlingtypenPris (eks. mva)
A6ALA25 til 20 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav121NOK
B6ALA310 til 25 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav92NOK
A6ALC210 til 32 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav97NOK
A6ALA425 til 65 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav127NOK
A6ALA525 til 80 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav121NOK
C6ALC335 til 60 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav114NOK
A6ALA650 til 90 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav105NOK
A6ALC7155 til 225 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav-
RFQ
D6ALA7200 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy88NOK
E6ALA8250 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy86NOK
D6ALC0300 til 200 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy100NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektronisk trykkontroll

StilModelltypenPris (eks. mva)
AP470FB-1CElektronisk, 30 VAC1 936NOK
AP470EB-1CElektronisk, 120/240 VAC1 629NOK
RANCO -

Lav / høyt trykk kontroller, SPST, NEMA 1 -kabinett

Ranco O -serie trykkregulatorer er egnet for å beskytte kompressorer mot å miste kjølemedier eller mot overdreven systemtrykk, noe som kan skade kondensatorviftene i HVAC -systemene ytterligere. Disse enkelttrykkskontrollene har en kraftig belagt stålramme med et ikke-ledende plastdeksel for ekstra styrke. De har en kompakt design for bruk på trange steder, en automatisk tilbakestillingsknapp på manuelle kontroller for rask innstilling og lettleste lav- / høytrykksskalaer. De leveres også integrert med lasersveisede belger for forlenget levetid og skrueterminaler for enkel tilkobling av ledninger. Velg mellom en rekke av disse trykkontrollene som er tilgjengelige i 5 til 35, 10 til 40 og 40 til 150 psi differensialtrykksalternativer.

StilModellTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonOmrådetypenPris (eks. mva)
A10-1402Kobberkapillær med glansmutter5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 002NOK
A10-2054Kobberkapillær med flammemutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil100 til 400 psiHøytrykk1 229NOK
A10-1483Kobberkapillær med glansmutter10 til 40 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(10 ") til 100 PSILavtrykk1 004NOK
B10-1401Mannlig bluss5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 004NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kontroller for enkelt trykk

StilModellBytt TypeTilkoblingDifferensialtrykktypenFunksjonSakMonteringOmrådePris (eks. mva)
AP67CA-1C-----trykkontroll--3 073NOK
AP72CA-18C-----Kontroll--3 845NOK
AP72DA-1C-----trykkontroll--3 426NOK
AP70AA-197C-----trykkontroll--1 953NOK
AP70AA-150C-----trykkontroll--4 164NOK
AP100EE-78C-----Kontroll--850NOK
AP100CP-159C-----Kontroll--474NOK
AP70GA-11C-----trykkontroll--4 326NOK
BP72AA-27CDPST-35 til 200 PSILavtrykkHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering-100 til 400 psi2 618NOK
CP170CA-400ESPSTSkru terminalblokk60 til 150 PSIHøytrykkStenging av høytrykkskompressorKontroller for enkelt trykkRemote200 til 610 psi1 677NOK
DP100DA-81CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends-HøytrykkStenging av høytrykkskompressorKontroller for enkelt trykkDirekte Schrader-ventilÅpne 630 PSI687NOK
BP70BA-1CSPST-7 PSILavtrykkLavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering-20 "til 100 PSI1 879NOK
DP100AP-332CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends100 PSILavtrykkViftsykling for hodetrykkontrollKontroller for enkelt trykkDirekte Schrader-ventilÅpne 300, Lukk 400 PSI457NOK
DP100AP-201CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends22 PSILavtrykkLavtrykksbryter-tap av ladning, kompressorsykling-automatisk tilbakestillingKontroller for enkelt trykkDirekte Schrader-ventilÅpne 10, Lukk 32 PSI567NOK
StilModellPris (eks. mva)
AP100CA-2C910NOK
AP100CC-9C609NOK
JOHNSON CONTROLS -

trykkontroll

StilModellDifferensialtrykkFunksjonSakOmrådeBytt handlingBytt TypetypenPris (eks. mva)
AP29NC-2C2.2 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavt trykk, tidsforsinkelse3 809NOK
AP29NC-3C2.2 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavt trykk, tidsforsinkelse3 918NOK
BP70CA-4C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk3 372NOK
BP70CA-1C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 855NOK
BP70AB-2C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 675NOK
BP70AB-2CQ7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 659NOK
BP70CA-61C7 til 50 PSIensligtrykkontroll20 "til 100 PSIÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 837NOK
CP170AB-2C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 602NOK
CP170CA-1C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 806NOK
BP70AA-5C7 til 50 PSILavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering20 "til 100 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk3 154NOK
BP70AA-2C10 til 70 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering0 til 150 psiÅpner ved lavt trykkSPSTHøytrykk1 762NOK
CP170AA-2C10 til 70 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering0 til 150 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 703NOK
BP70AA-162C20 til 120 PSIensligtrykkontroll50 "til 300 PSIÅpner ved lavt trykkSPSTHøytrykk1 737NOK
BP70AA-119C20 til 120 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering50 til 300 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk3 037NOK
BP70AA-400C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 470 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 720NOK
CP170AA-118C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 572NOK
BP70AA-118C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 660NOK
CP170AA-400C35 til 200 PSIViftsyklingskontrollEnkelt trykkregulering100 til 470 psiÅpner ved lavt trykkSPSTLavtrykk1 594NOK
BP70DA-2C60 PSI-Enkelt trykkregulering50 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk3 498NOK
BP70KA-7C60 PSIensligtrykkontroll50 til 500 psiÅpner på høyt trykk4-leder, 2-kretsHøytrykk4 405NOK
CP170DA-400C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering200 til 610 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 846NOK
CP170KA-1C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering50 til 500 psiÅpner på høyt trykk4-leder, 2-kretsHøytrykk2 584NOK
BP70KA-1C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering50 til 500 psiÅpner på høyt trykk4-leder, 2-kretsHøytrykk2 760NOK
BP70DA-400C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering200 til 610 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 912NOK
BP70DA-1C60 PSIHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering50 til 500 psiÅpner på høyt trykkSPSTHøytrykk1 866NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASHP350250188NOK
ASHP400300184NOK
ASHP425300201NOK
ASHP450250200NOK
ASHP375265184NOK
ASHP400200185NOK
JOHNSON CONTROLS -

Lavtrykkskontroll Spdt Dual Stage

ModellSakPris (eks. mva)
P10FC-4CAF6ZAT2 537 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Damptrykkkontroll, 4Wire 2Cir

ModellSakPris (eks. mva)
P47GA-9CCV4PGT5 827 NOK
APPROVED VENDOR -

Trykk på Switch Manual 375 Psig

ModellSakPris (eks. mva)
6ALC5AE7UGM172NOK
SUPCO -

Viftsyklingskontroll Åpner 200 psi

ModellSakPris (eks. mva)
SFC200240AD8RFN229NOK
HONEYWELL -

Trykkkontroll, 0.5 til 9 PSI-område

ModellSakPris (eks. mva)
PA404A1033CR4DTB3 588 NOK

Kontroller for enkelt trykk

Enkelt trykkregulatorer brukes til å regulere og beskytte høyt- og lavtrykkskompressorer i kjøle-, varmepumpe- og klimaanlegg HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr disse enhetene fra merker som Ranco, Johnson Controls og Supco. Disse bryterne for høyt og lavt trykk er integrert med snapvirkende sensorer for å forhindre tap av kjølemedier. Disse enhetene tilbyr også fjernmonterte trykkbrytere med en enkeltpolet enkeltkastbryter for å styre en krets med én posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?