PARKER C-serien, in-line tilbakeslagsventiler for generelle formål


filtre
Tilkoblingstype: Kvinne-Kvinne , Sprekketrykk: 5 psi , Strømningsområde: 5 GPM , Høyde: 0.81 " , Lengde: 2.63 " , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Forseglingsmateriale: Nitril
StilModellMaks. DriftstrykkMaks. PressHavnGjengetypetypenPris (eks. mva)
A
C400B
2000 psi2000 psi1 / 4 "PTMessing622NOK
B
C600B
2000 psi-3 / 8 "PT-925NOK
RFQ
B
C2000S
3000 psi-1 1 / 4 "PT-6 250 NOK
RFQ
A
C400S
5000 psi5000 psi1 / 4 "PTStål815NOK
B
C620S
5000 psi-6"SAE-898NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?