LEESON Generelle viftekjølte motorer, trefaset, helt lukket, stiv base


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Rotasjon: REV
StilModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A
114618.00
. 37-BPolyrex EM-B48.290012 856 NOK
B
103020.00
. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15007 886 NOK
C
100905.00
. 37LO100905-Polyrex EM-B6936005 475 NOK
D
100961.00
. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218006 517 NOK
E
LM24133
. 56-BVERIFY-B69 / 773600 / 30001 574 NOK
F
121199.00
. 56042502BPolyrex EM-B5690014 824 NOK
G
101647.00
0.25LO101647BVERIFY-B61.118005 553 NOK
H
116739.00
0.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15008 260 NOK
I
116757.00
0.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 150010 173 NOK
J
116758.00
1.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 300010 515 NOK
K
171646.60
1.12 / .75-BVERIFY-N67 / 621800 / 15009 061 NOK
L
LM34145
1.49-BPolyrex EM-F66.590028 334 NOK
M
141312.00
1.49-BPolyrex EM-F5690027 961 NOK
N
116761.00
1.49-BPolyrex EM9700K46B75.6 / 791800 / 150010 990 NOK
O
LM33563
1.49-BVERIFY-F66.5 / 68.51200 / 100014 303 NOK
P
119396.00
2.24-BPolyrex EM-B86360012 312 NOK
Q
121968.00
2.24-APolyrex EM9700K46N86360015 858 NOK
R
LM32803
3.7-BVERIFY-B7390033 335 NOK
S
G151355.22
3.7-BPolyrex EM-B7090048 813 NOK
T
131987.00
3.7-APolyrex EM9700K46B88 / 92.53600 / 300014 894 NOK
U
LM32807
5.6-BVERIFY-B7090039 448 NOK
V
LM15672
5.6-BVERIFY-B78 / 791200 / 100034 533 NOK
W
LM28968
5.6-BVERIFY-B87360021 490 NOK
X
LM15675
7.46-BVERIFY-B79 / 821200 / 100040 600 NOK
Y
LM15671
11.2-BVERIFY-B81180028 847 NOK
Z
LM15673
14.9-BVERIFY-B86 / 883600 / 300038 041 NOK
A1
LM15674
14.9-BVERIFY-B84 / 861800 / 150036 190 NOK
B1
LM13960
18.7-BVERIFY-B90.5 / 903600 / 300057 773 NOK
C1
170015.60
22.4 / 18.7-AVERIFY-307997.9985 / 85.71800 / 150039 384 NOK
D1
LM13964
22.4 / 18.7-BVERIFY-B80 / 81.51800 / 150056 373 NOK
E1
170019.60
30 / 22.4-BVERIFY-307997.9986 / 871800 / 150051 469 NOK
F1
171580.60
93-BPolyrex EM-B90.53600192 360 NOK
G1
170369.60
93 / 75-BPolyrex EM-B88.81800 / 1500155 571 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?