LEESON 170019.60 C324T17FB5D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCX C324T17FB5D

LEESON 170019.60 C324T17FB5D generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2TCX Modell: 170019.60Kryssreferanse: C324T17FB5D

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame324T
Forsterker med full belastning100-92 / 46
HP40 / 30
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW30 / 22.4
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasje307997.99
Fase3
Power Factor86 / 87
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 242.55
Skipets høyde (cm)55.75
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)68.58

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G150019.60
    • Eff 75%: 93.6
    • Peiling OPE: 6312
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6312
    • Navneskilt: 93458-E-LN-FHKLR-AXB
    • Svikling: T16104005
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 100 / 50
    • Eff 100%: 94.1 / 93

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 467 NOK
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 316 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118004 534 NOK
LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15006 435 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290010 486 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15006 740 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 170019.60 C324T17FB5D generell motor 50-60 Hertz