LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C

LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2PKA Modell: 100961.00Kryssreferanse: C4T17FB4C

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO100961
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame48
Forsterker med full belastning1.9-2 / 1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor62
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 73
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-4
    • Svikling: TE48415
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 2.1-2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 467 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118004 534 NOK
LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15006 435 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290010 486 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15006 740 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ
LEESON 116758.00 C6T34FB50B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVN C6T34FB50B 116758.001.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 30008 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor for generell bruk
5 316 NOK / enhet