LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A

LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PQT Modell: 103020.00Kryssreferanse: C4T17FH13A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO103020
KodeM
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameS56
Forsterker med full belastning1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor69 / 74.7
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-19
    • Svikling: TE48453
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 2-2 / 1

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 467 NOK
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 316 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118004 534 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290010 486 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15006 740 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ
LEESON 116758.00 C6T34FB50B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVN C6T34FB50B 116758.001.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 30008 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz
6 435 NOK / enhet