Palleputer

filtre

PELICAN -

Pallepute

StilModellFARGEVektkapasitetPris (eks. mva)
ASKID PARTNERBlå70 til 125 lb.45NOK
BSKID PARTNERGrønn30 til 50 lb.45NOK
CSKID PARTNERoransje125 til 225 lb.45NOK
DSKID PARTNERTan20 til 35 lb.45NOK
ESKID PARTNERGul45 til 80 lb.45NOK
PELICAN -

Pallepute m / T-mutter

Pelican's Skid-Mate palleputer er designet for å beskytte tungt utstyr eller verktøy mot støt og vibrasjoner for å unngå skader under transport. Pelican Skid-Mate luftdempede palleputer har polyetylenkonstruksjon og kommer med en T-mutter som gjør det enkelt å montere direkte på pallebunner med en 5/16 tommer 18 UNC-bolt. De tillater 4-veis pallinnføring for enkel lasting / lossing av materiale og kan holde 3000 fot med å trekke over betongoverflater eller gulvfuger. Palleputer fra Pelican er fargekodet, noe som betyr forskjellige lastekapasiteter (fra 20 til 225 lb), og de kan fungere ved temperaturer fra -40 til 130 grader Fahrenheit. Du kan også bruke Skid-Mate-avstandsstykker med disse palleputene for å legge til en ekstra høyde på 1-1 / 8 tommer til puten. Denne økte høyden gjør at pallbunnen kan akseptere de fleste pallestøpene.

StilModellFARGETrådstørrelseVektkapasitetPris (eks. mva)
ASKID PARTNERBlå8 mm x 1070 til 125 lb.65NOK
ASKID PARTNERBlå5/16 "- 1870 til 125 lb.47NOK
BSKID PARTNERGrønn5/16 "- 1830 til 50 lb.47NOK
BSKID PARTNERGrønn8 mm x 1030 til 50 lb.65NOK
CSKID PARTNERoransje5/16 "- 18125 til 225 lb.53NOK
CSKID PARTNERoransje8 mm x 10125 til 225 lb.65NOK
DSKID PARTNERTan5/16 "- 1820 til 35 lb.47NOK
DSKID PARTNERTan8 mm x 1025 til 30 lb.65NOK
ESKID PARTNERGul8 mm x 1045 til 80 lb.65NOK
ESKID PARTNERGul5/16 "- 1845 til 80 lb.47NOK
PELICAN -

Høyde 1-1 / 8 tommer, svart PK96

ModellSakPris (eks. mva)
SPACERAC6ETT23NOK
AME INTERNATIONAL -

Jack sadelpute

ModellSakPris (eks. mva)
GS1CE8WMW572NOK
Se detaljer

Palleputer

Raptor Supplies tilbyr svært holdbare Pelican Skid-Mate palleputer designet for å gi maksimal beskyttelse mot støt og vibrasjoner under transport av skjørt og verdifullt utstyr. Disse polyetylenputene tillater en 4-veis palleinnføring for enkel lasting/lossing av materialer og kan monteres direkte på kasser eller pallebaser ved bruk av en 5/16 tommer-18 UNC-bolt. Skid-Mate luftdempede puter kan tåle 3000 fots sleping over betongoverflater eller gulvfuger, selv under en maksimal belastning på 225 kg. For å imøtekomme alle standard pallejekker på pallelastet gods, tilbyr merket også en Skid-Mate avstandsholder som legger til en ekstra høyde på 102/11 tommer til puten. Utvalgte modeller er utstyrt med T-muttere, som kan kjøpes fra Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?