MULTIFAN Stasjonær luftsirkulator


filtre
Peiling Type: Forseglet ball , Bladmateriale: polypropylen , Ledningslengde: 10ft. , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: polypropylen , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 140 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsstil: Veggmontert , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Skaft Dia.: 35 / 64 " , Hastigheter: 1 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellMaks. DybdemontertBlad Dia.Motor HPMotor turtallMonteringsstedAntall kniverDriftsforsterkerPris (eks. mva)
A
K4E1311M11100
13 "montert50 "11725Vegg eller tak34.318 925 NOK
B
B4E50TDF
15 "Delvis montert20 "1/31600Vegg eller sokkel63.616 348 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?