Kalibreringsklasse: II , Visningstype: LCD , Huslengde: 340 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
Presisjonsvekter i PLJG-serien
KERN & SOHN PLJG-seriens presisjonsvekter brukes i laboratorier, forskningsanlegg og farmasøytisk industri for å levere svært nøyaktige og konsistente målinger av masse eller vekt. De har en LCD-skjerm for å gi klare og lettleste resultater. Disse presisjonsvektene er utstyrt med veieplater i rustfritt stål for holdbarhet og har plasthus for motstand mot korrosjon. De har oppskriftsdatabaser for lagring av opptil 99 oppskrifter, hver med opptil 20 ingredienser med navn og målverdier. Disse presisjonsvektene har videre et ringformet trekkskjold for å gi et kontrollert miljø for veiing og beskyttelse mot ytre påvirkninger som kan påvirke nøyaktigheten av målingene.