KERN AND SOHN PLJ 720-3AM presisjonsbalanse, 720g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

Vare: CE8LWW Modell: PLJ 720-3AM
18 266 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi0.01g
Saksbredde210mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 100 mm
Husets høyde100 mm
Husets lengde340 mm
linearitet+/- 0.002 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Minimum vekt0.02g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Veiekapasitet720g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten110 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)KalibreringsverdiBoligdimensjonDiameter på veiing av overflatenHusets høydelinearitetMinimum vektOppgjørstidPris
KERN OG SOHN PLJ 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sek.18 672 NOK
KERN OG SOHN PLJ 2000-3A presisjonsbalanse, 2100g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sek.25 708 NOK
KERN OG SOHN PLJ 4200-2F presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sek.12 854 NOK
KERN OG SOHN PLJ 420-3F presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sek.12 989 NOK
KERN OG SOHN PLJ 6200-2A presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sek.17 319 NOK
KERN OG SOHN PLJ 6200-2AM presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWU PLJ 6200-2 AM100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sek.17 995 NOK
KERN OG SOHN PLJ 720-3A presisjonsbalanse, 720g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sek.17 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 720-3AM presisjonsbalanse, 720g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
18 266 NOK / enhet