LUBE Avlastnings- / påfyllingsplugg


Lufteplugger for smøreavlastningsfilter brukes i girkassehus og lagre for å eliminere for høyt trykk. De kan tilbakestilles automatisk for kontinuerlig og robust drift.

filtre
Konstruksjon: Messing og belagt stål
StilModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
PRV102-2
0.591.125 "1 / 4-18 PTF161NOK
B
PRV103-2
1.191.187 "3 / 8-18216NOK

Egenskaper

  • De er utstyrt med et 20 mikron filter for å beskytte mot støv og skitt.
  • Disse ventilasjonspluggene har en belagt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er avlastningstrykkområdet til disse ventilasjonspluggene?

15 til 25 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?