Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE PRV103-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 3/8-18 1.19 H | AB3LFR 1U577

LUBE PRV103-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 3/8-18 1.19 H

På lager
Vare: AB3LFR Modell: PRV103-2Kryssreferanse: 1U577
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastnings- / påfyllingsplugg
AnleggMessing og belagt stål
filtre20 Micron
Høyde1.19
Total lengde1.187 "
PSI1-5
Trådstørrelse3 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dia. Hex Flats (in.) (11/16)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (0.75)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE PRV102-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 1/4-18 0.59 H | AB3LFQ 1U573 PRV102-20.591.125 "1 / 4-18 PTF171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PRV103-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 3/8-18 1.19 H
218NOK / enhet