ENERPAC Hydraulisk sylinder med hul stempel i RRH-serien


filtre
Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Dobbeltvirkende, hydraulisk retur , Bli ferdig: malt , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Stempeltype: Hul
StilModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris (eks. mva)
A
RRH3010
36 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
A
RRH307
36 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1665 421 NOK
A
RRH603
64 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.44.57 cu. i.29.21 cu. i.6.25 "23/4 "-1679 275 NOK
A
RRH606
64 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.82.77 cu. i.54.24 cu. i.6.25 "23/4 "-1699 349 NOK
A
RRH6010
64 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16164 658 NOK
A
RRH1001
103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16136 364 NOK
B
RRH1003
103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
A
RRH1006
103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16167 673 NOK
A
RRH10010
103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
A
RRH1508
158 kort tonn.-1.5 "80 kort tonn.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12249 750 NOK

Hydraulisk sylinder med hul stempel i RRH-serien

Enerpac RRH-seriens hydrauliske sylindre er designet for industrielle applikasjoner som krever bruk av hydraulisk kraft med høy kraft for stramming, testing, trekking og løfting av last. De har legert stålkonstruksjon med bakt emaljebelegg for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse hydrauliske sylindrene har avlastningsventiler for å forhindre skade fra overtrykk. De er videre utstyrt med et hult stempel for å tillate trekk- og skyvekrefter. Disse hydrauliske sylindrene kommer i vektløftekapasiteter på 30, 60, 100 og 150 tonn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?