ENERPAC RRH1001 Sylinder 100 tonn 1-1 / 2-tommers slaglengde | AF7YKW 23NP34

ENERPAC RRH1001 sylinder 100 tonn 1-1/2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YKW Modell: RRH1001Kryssreferanse: 23NP34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/8 "-11
Base til Advance Port1.5 "
Kapasitet100 tonn.
Senterhull Dia.3.13 "
Kollapset høyde6.5 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring6.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.63 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område13.54 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde8"
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet68 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang30.94 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet20.32 cu. i.
Utenfor Dia.8.38 "
Stempel Dia.5"
Stempel innvendig gjengestørrelse4 "-16
Stempelets gjengelengde1"
StempeltypeHul
Sadeldiameter4.97 "
Sadelfremspring fra Plunger0.5 "
Stroke1.5 "
Topp for å trekke inn port1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.11
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RRH10010 Sylinder 100 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
ENERPAC RRH1003 Sylinder 100 tonn 3 tommers slaglengde | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16167 673 NOK
ENERPAC RRH1508 sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort tonn.-1.5 "80 kort tonn.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12249 750 NOK
ENERPAC RRH3010 Sylinder 30 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1665 421 NOK
ENERPAC RRH6010 Sylinder 60 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16164 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RRH1001 sylinder 100 tonn 1-1/2 tommers slaglengde
136 364 NOK / enhet