ENERPAC RRH1508 sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde | AF7YLA 23NP38

ENERPAC RRH1508 Sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YLA Modell: RRH1508Kryssreferanse: 23NP38

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port1.5 "
Kapasitet150 tonn.
Senterhull Dia.3.13 "
Kollapset høyde13.75 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring7.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance31.62 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område15.91 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde21.75 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt158 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet80 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang252.97 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet127.23 cu. i.
Utenfor Dia.9.75 "
Stempel Dia.6"
Stempel innvendig gjengestørrelse4 1/4 "-12
Stempelets gjengelengde1"
StempeltypeHul
Sadeldiameter5"
Sadelfremspring fra Plunger0.19 "
Stroke8"
Topp for å trekke inn port2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.7
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enerpac RRH1508 dobbeltvirkende hule stempel hydraulisk sylinder brukes i stramming, trekking og skyve oppgaver der en last må skyves eller trekkes ved hjelp av en stang eller gjenget aksel som passerer gjennom sylinderens senter.

Egenskaper:

  • Enerpac RRH1508 sylinder har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne Enerpac RRH1508-sylinderen har dobbeltvirkende drift for rask tilbaketrekking.
  • Den er integrert med en stempelvisker for å hindre at forurensninger kommer inn i sylinderen og forlenger levetiden.
  • Denne Enerpac RRH1508 hydrauliske sylinderen kan håndtere driftstrykk opp til 10000 psi.
  • Den er utstyrt med et nikkelbelagt flytende senterrør for forlenget levetid.
  • Denne Enerpac RRH1508 hydrauliske sylinderen er integrert med hult stempel for både trekke- og skyvekrefter.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac AD141 fotfeste: Den er designet for bruk med denne Enerpac-sylinderen for å gi en sikker og stabil base, noe som muliggjør enklere og mer effektiv drift.
  • Enerpac AD142 flensadapter: Den er designet for bruk med denne Enerpac-sylinderen for enkel og sikker tilkobling av sylinderen til en flens eller monteringsflate, noe som øker allsidigheten og funksjonaliteten til det hydrauliske systemet.
  • Enerpac AD150 Clevis Eye: Den er egnet for bruk med denne Enerpac-sylinderen for å gi et pålitelig tilkoblingspunkt for å feste sylinderen til ulike lastbærende komponenter, noe som muliggjør effektive og effektive hydrauliske operasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder og vedlikeholder jeg dobbeltvirkende, hule stempelhydraulikksylindre?

A. Regelmessig vedlikehold inkluderer inspeksjon for lekkasjer, kontroll av tilstanden til tetninger og O-ringer, smøring av bevegelige deler og sikring av riktig innretting og funksjonalitet.

Q. Hva er slaglengden til denne Enerpac RRH1508-sylinderen?

A. Merkets RRH1508-sylinder har en slaglengde på 8 tommer. Dette refererer til avstanden som stempelet kan reise innenfor sylinderen.

Q. Hva er forskjellen mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydraulikkpumper?

A.

  • Enkeltvirkende hydraulikkpumper opererer ved å la hydraulikkvæske virke på kun én side av stempelet. De strekker seg når trykk påføres fra pumpen og trekker seg tilbake enten på grunn av vekten av lasten eller ved bruk av en innebygd fjær.
  • På den annen side har dobbeltvirkende hydraulikkpumper to porter som muliggjør separate ekspansjons- og tilbaketrekningsbevegelser. Denne utformingen øker effektiviteten ved å gi uavhengig kontroll over forlengelses- og tilbaketrekningshandlinger.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RRH1001 Sylinder 100 tonn 1-1 / 2-tommers slaglengde | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16136 364 NOK
ENERPAC RRH10010 Sylinder 100 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
ENERPAC RRH1003 Sylinder 100 tonn 3 tommers slaglengde | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16167 673 NOK
ENERPAC RRH3010 Sylinder 30 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1665 421 NOK
ENERPAC RRH6010 Sylinder 60 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16164 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RRH1508 Sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde
249 750 NOK / enhet