Lovejoy snap wrap edderkopper brukes for positiv dreiemomentoverføring mellom to aksler og for å beskytte komponenter mot skade ved å dempe vibrasjoner og støt og forhindre feiljustering. Wrap edderkopper er nøkkeldeterminanten for dreiemomentet til kjevekoblinger og reagerer perfekt på temperament...ure forskrifter, vibrasjon, feiljustering, kjemikalier, plassbegrensning og høye hastigheter.Les meg
Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger gir aksel-til-aksel-tilkobling for kraftoverføring og imøtekommer parallell og vinkelfeiljustering i industrimaskiner, elektriske motorer og kompressorer. Disse kjevekoblingene har radielt avtakbare elastomere puter for enkel vedlikehold og ingen metall-til-metall-kontakt for å redusere slitasje. SOX (NBR) gummi / uretankonstruksjon gir motstand mot olje, sand, smuss, fett og fuktighet samtidig som den sikrer feilsikker drift, selv ved svikt i elastomerputen. Disse snap wrap edderkopper er i stand til å levere dreiemoment på opptil 3510 inch-lb og kragekonfigurasjonen til disse snap wrap-edderkoppene kan oppnå samme hastighet som standardkoblinger siden kragen er festet til ett nav. Raptor Supplies, en pålitelig distributør av Lovejoy snap wrap edderkopper, tilbyr også koblingsavstandsstykker, kjevekoblinger, hylsegirkoblinger, pakninger, hydrauliske tanker og relatert tilbehør.
Bruker
Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for lav til middels kraftapplikasjoner i kraftproduksjon, avløpsvann, tilslag, mat og drikke, tremasse og papir, stål og marine industrier.
Arbeidsmekanisme
Lovejoy CJ-serien koblingsnav er koblet sammen med disse Lovejoy snap wrap edderkoppene for å danne koblinger. I kjevekoblinger blir de elastomere elementene komprimert mellom kjevene til de parende navene. Disse sammenkoblede kjevene opererer i samme plan som drivnavkjevene som skyves mot de drevne navkjevene. Bena til de elastomere Lovejoy-edderkoppene sørger for overføring og er i stand til å dempe kraften mellom de drevne og drivende kjevene ved å bli komprimert mellom dem. De buede kjevenavene er trykkpasset inn i edderkoppen for å la koblingen fungere med null tilbakeslag. Den buede kjeveprofilen til disse innpakningsedderkoppene hjelper til med å eliminere deformasjon og begrenser effekten av sentrifugalkraft under høyhastighetsoperasjoner. For å sikre full vinkelavvik, er det lagt til hevede kontaktpunkter til edderkopplemmene for å opprettholde riktig avstand mellom koblingsnavene og edderkoppene.
Egenskaper
Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger er designet for å overføre dreiemoment mellom to aksler, og reduserer dermed risikoen for feiljustering i industrimaskineri, elektriske motorer og kompressorer.
Disse fleksible snap wrap-edderkoppene tillater tett akselseparasjon opp til navets maksimale borestørrelse.
De har uretan- eller SOX (NBR) gummikonstruksjon som sikrer utmerket slitestyrke og beskyttelse mot smuss, kjemikalier, olje, sand, fett og fuktighet.
Disse snap wrap-edderkoppene leverer en maksimal hastighet på 1750 rpm via låseringer.
Snap wrap-designen til disse edderkoppene gjør det enkelt å fjerne enhetene uten å flytte navene.
Disse snap wrap-edderkoppene er tilgjengelige i blå (55 Shore D & 90 til 95 Shore A - kjemisk motstand og gode dreiemomentegenskaper) og svarte farger (80 Shore A - høy dempende kapasitet).
Kompatible tilbehør
Lovejoy LC type kjeve koblingsnav: Disse navene har en feilsikker design uten metall til metall-kontakt, slik at de yter selv når elastomeren svikter. De er egnet for applikasjoner med hastigheter over 1750 RPM og bruker en snap-wrap-edderkopp og holdering.
Lovejoy SW-type kjevekoblingsnav: Disse navene brukes til L-type koblinger med en snap-wrap elastomer og holdering. Disse koblingsnavene gir standard aksel-til-aksel-tilkobling i tunge industrielle applikasjoner med hastigheter under 1750 RPM.
Standarder og godkjenninger
Lovejoy kjevekoblingsedderkopper er designet for å overholde ISO 9001:2008 internasjonale standarder for effektiv ytelse.
Installasjon
Den flate, åpne utformingen av snapwrap-edderkopper forbinder edderkoppbena rundt omkretsen av koblingen i stedet for i midten, noe som gjør det enkelt å fjerne eller installere uten å forstyrre innrettingen av noen av koblingsnavene. Uten senterforbindelser overlapper ikke denne utformingen inn i boringen, derfor tillates akselendene å strekke seg med maksimal borediameter til en minimal avstand mellom endene av drivakslene og de drevne akslene. Radialt viklet rundt kjevene, må disse snapwrap-edderkoppene holdes på plass av enten en ring eller en krage. Når de holdes av en ring, har de en maksimal hastighetsgrense på 1750 rpm og når de holdes av en krage, gjelder normal hastighet på koblingen.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva brukes Lovejoy-koblinger til?
Lovejoy-koblinger krever ingen smøring og er ideelle for middels, lette og tunge forbrenningskraftoverføringer og elektriske motorapplikasjoner. De brukes til industrielt utstyr som blåsere, kompressorer, girkasser, pumper, blandere og transportører.
Hva er en edderkopp i en kopling?
Lovejoy kjevekoblinger er sammensatt av tre deler, dvs. en elastomer innsats kjent som en edderkopp og to metalliske nav på begge sider. Disse tre separate delene presses sammen ved hjelp av en kjeve fra hvert nav, som begge er montert vekselvis med edderkoppens lober for å danne en Lovejoy-edderkoppkobling.
Hvilket selskap eier Lovejoy Inc.?
The Timken Company, den globale lederen av lagre og kraftoverføringsprodukter, eier Lovejoy.
Hva er forskjellen mellom Lovejoy-edderkoppdesign med åpen senter og solid senter?
Den åpne senterdesignen til Lovejoy koplingsedderkopper er egnet i nære BE-situasjoner (avstand mellom endene på drevne og drivende aksler), der enhetene må plasseres så tett sammen som mulig. Imidlertid har denne designen ingen støtte i full diameter, da edderkoppens ben bare er forbundet med et tynt segment av materiale. Den har hastighetsbegrensninger på opptil 1750 rpm for NBR og 3600 rpm for Urethane / Hytrel. Den solide senterdesignen til Lovejoy-edderkoppene er egnet for generelle kraftoverføringsapplikasjoner der BE-dimensjonen vil forbli ganske konstant og vil være i stand til å gi et passende gap.
Hva er betydningen av fargene til Lovejoy-edderkopper?
Svart - Lovejoy-edderkopper med 80 Shore A-hardhet som sikrer utmerkede dempende egenskaper.
Gul - Edderkopper med 92 Shore A-hardhet brukt i hydrauliske applikasjoner.
Rød - Lovejoy koblingsedderkopper med 95 / 98 Shore A hardhet egnet i applikasjoner med høyt dreiemoment.
Grønn - Lovejoy-edderkopper med 64 Shore D-hardhet for fuktige miljøer.
Blå - Lovejoy-edderkopper med 92 & 95 Shore A-hardhet for kjemisk motstand og høye dreiemomentegenskaper.
Tan / Bronze - Lovejoy koplingsedderkopper med 55 Shore D hardhet for å sikre utmerket kjemisk motstand.
Hvordan installerer du en edderkoppkobling?
Før du installerer navene på akselen, skyv holdekragen på hver aksel.
Sett nøkkelen inn i kilesporet. Pass på at nøkkelen sitter godt i kilesporet, med minimal side-til-side-bevegelse.
Skyv et nav på hver av akslene over nøklene og juster overflaten av navet med enden av akselen.
Bruk en kalibrert momentnøkkel, stram til settskruene.
Kontroller justeringen ved å bruke enten rettkantmetoden eller en måleur som tar målinger på fire steder 90 grader fra hverandre.
Pakk edderkoppen (i tilfelle kjeve-innskjæringsenheter) rundt navene og sett inn et ben av edderkoppen i hvert mellomrom mellom koblingskjevene.
Rett inn pinnene på siden av kragen med sporene i edderkoppen.
Kontroller på nytt settskruene for stramhet og kontroller aksial- og vinkeljusteringen for nøyaktighet.
Fjern alt materiale og verktøy vekk fra koblingen og akslene. Installer passende koblingsbeskyttelse i henhold til OSHA-kravene.
For en oversiktlig installasjonsmanual for Lovejoy-edderkoppkoblingen, sjekk ut følgende lenke: https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0