LOVEJOY CJ-seriens nav, støpejern, metriske boringer i A- og B-stil
Kjevekoblingsnav gjennomgår en eksklusiv maskineringsprosess for å produsere en buet kjeveprofil som gir større kontaktflate, og dermed øke dreiemomentkapasiteten og redusere kanttrykket. Disse Lovejoy CJ-koblingsnav er i stand til å imøtekomme vinkel- og radielle akselfeil....Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
Farge: Grå , kubikktommer: 40.14441 cu. I , Normal temperaturområde: -40 grader. til 212 grader. F , Spline Størrelse: 999999999 , Målesystem: Metric , Temp. Område: -50 grader. til 248 grader. F
CJ-seriens nav, støpejern, metriske boringer i A- og B-stil
Fleksible koblinger er designet for å koble sammen to roterende aksler som ikke er riktig justert, for å overføre rotasjonskraft (moment) fra en aksel til en annen. Fleksible koblinger omfatter to nav og en edderkopp, hvor hvert nav er festet til en aksel mens edderkoppen bøyer seg mellom navene for å imøtekomme feiljusteringen mellom akslene. Akselfeiljusteringer er radielle, parallelle eller kantete, og forårsaker komplikasjoner mens den overfører rotasjonskraft fra den ene akselen til den andre, i form av belastninger, vibrasjoner, spenninger og andre krefter som endres i henhold til type feiljustering. Lovejoy koblingsnav er ideelle for applikasjoner med intern gassforbrenningsmotor og elektriske motorer. Disse Lovejoy CJ-koblingsnavene har en buet kjeveprofil som hjelper til med å konsentrere dreiemomentet til den sentrale delen av edderkoppens lemmer, og dermed forbedre effektiviteten til det elastomere materialet. Den tredelte designen til Lovejoy CJ koblingsnav gjør dem kompatible med både radielt og aksialt feiljustert edderkopper. Disse Lovejoy CJ koblingsnavene er laget av støpejern for å sikre høy kompresjonsstyrke og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse Lovejoy CJ koblingsnavene krever ingen smøring og forhindrer metall til metall-kontakt for redusert friksjon. Lovejoy CJ-koblingsnav, når de er satt sammen for å danne CJ-seriens koblinger, leverer dreiemoment fra 67 til 247800 inch-lb.
Bruker
Lovejoy CJ koblingsnav brukes sammen med edderkopper for å danne koblinger, som er ideelle for å koble sammen to feiljusterte roterende aksler. Disse Lovejoy CJ koblingsnavene brukes i et bredt spekter av bruksområder, som transportbånd, rulletrapper, motorkjøretøyer, skogbruk, landbruk og gruvedrift, så vel som i robot- og luftfartsindustrien.
Arbeidsmekanisme
Lovejoy CJ koblingsnav er festet med en edderkopp for å danne en kjevekobling. I disse kjevekoblingene blir edderkoppen komprimert mellom kjevene på koblingsnavene. Disse kjevene opererer innenfor samme plan, ettersom de drivende navkjevene skyver mot de drevne navkjevene. Benene til den elastomere edderkoppen hjelper til med å overføre og dempe kraften gjennom koblingsabsorbenter mellom de drivende og drevne kjevene mens de komprimeres mellom dem. Disse koblingsdemperne er festet for å absorbere vibrasjoner og støt fra å bli overført, som følgelig beskytter de omkringliggende komponentene fra å bli skadet.
Egenskaper
Lovejoy CJ koblingsnav brukes i kombinasjon med edderkopper for sammenføyning av aksler med parallell, radiell eller vinkelfeil.
Disse Lovejoy CJ koblingsnavene tilbys i både kjedede og uborede varianter av Raptor Supplies. De borede variantene er tilgjengelige i borestørrelser fra 12 til 90 mm.
Lovejoy CJ koblingsnav hjelper til med å koble akslene med vinkelforskyvning opp til 1.2 grader og aksial forskyvning opp til 0.87 tommer.
Disse navene hjelper til med å rotere akselen ved hastigheter opp til 6000 rpm.
Disse Lovejoy CJ-koblingsnavene har støpejernskonstruksjon for å gi høy kompresjonsstyrke og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
For å eliminere feiljusteringer bør avstanden mellom edderkoppen og navflaten være mellom 3.05 og 5.59 mm.
Disse Lovejoy CJ koblingsnavene kan brukes med fire typer edderkopper: 80 Shore A (blå) for utmerket vibrasjonsdemping, 92 Shore A (gul) for hydrauliske applikasjoner, 95 / 98 Shore A (rød) for høye dreiemomentapplikasjoner og 64 Shore D (grønn) for fuktige miljøer.
Lovejoy CJ koblingsnav er kompatible med edderkopper med tykkelser fra 20 til 34 mm.
Kompatible tilbehør
Lovejoy CJ koblingsnav er kompatible med 64 Shore D (grønn) edderkopper for bruk i fuktige miljøer, 80 Shore A (blå) edderkopper for utmerket vibrasjonsdemping, 92 Shore A (gul) edderkopper for hydrauliske applikasjoner og 95 / 98 Shore A (rød) ) edderkopper for bruk med høyt dreiemoment. Alle disse edderkoppene er laget av polyuretan for å sikre motstand mot smuss, sand, olje, fett, fuktighet, løsemidler og atmosfæriske ozoneffekter. Disse edderkoppene kan romme vinkelforskyvninger fra 0.9 til 1.3 grader, parallelle feiljusteringer fra 0.008 til 0.027 tommer og aksiale feiljusteringer fra 0.039 til 0.252 tommer. Bortsett fra grønne edderkopper, er alle gjenværende edderkopper i stand til å tåle temperaturer opp til 248 grader F. De grønne edderkoppene kan betjenes ved en maksimal temperatur på 266 grader F.
Standarder og godkjenninger
Lovejoy CJ koblingsnav overholder ISO 9001:2008 internasjonale standarder for tjenester av høy kvalitet.
Installasjon
Før du monterer navene, sett inn kilene i akselens kilespor slik at kilen passer ordentlig i kilesporet, med minimal side til side bevegelse. Standardnøkler bør ideelt sett ha samme lengde eller marginalt lengre enn kilesporet i navet. Woodruff-nøkler er normalt kortere og overfører kanskje ikke samme mengde dreiemoment.
Skyv det passende navet på hver aksel over nøkkelen, mens du justerer navflaten med akselenden. Lovejoy CJ koblingsnav er designet med klaring og glidepasning, så de bør gli inn på akselen med ubetydelig vanskelighet.
Stram til settskruen i ett nav til ønsket momentverdi med en kalibrert momentnøkkel og stram deretter lett til den andre settskruen, slik at mulige aksiale justeringer når utstyret flyttes.
Sett edderkoppen inn i ett nav. Hvis begge akslene må strekke seg inn i edderkoppens sentrum, kan det hende at navet ikke er på linje med akselenden.
Flytt utstyret til nøyaktig plassering for å oppnå gapet mellom navflatene. Lovejoy CJ koblingsnav kan henge litt over eller flyttes tilbake på akslene for å kompensere for feiljusteringer i akselseparasjon.
Kontroller justeringen med enten en måleklokke eller rettkantmetoden, og ta målinger på fire steder 90 grader fra hverandre, for å sikre at justeringen ikke overskrider den tillatte feiljusteringen.
Stram til settskruene med en kalibrert momentnøkkel til det nødvendige momentet.
Kontroller parallell, vinkel- og aksialjustering på nytt for nøyaktighet.
Fjern alt materiale og verktøy vekk fra akselen og koblingen. Installer den passende koblingsbeskyttelsen i henhold til OSHA-kravene, og fjern tagout- eller lockout-settet fra strømforsyningen. Utstyret er nå klart for testing.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke andre varianter av Lovejoy kjevekoblingsnav tilbys av Raptor Supplies?
BSE-dimensjonen (akselseparasjon) for en Lovejoy-kobling bør måles fra den ene enden av den første akselen til den andre enden av den andre akselen, ikke til Lovejoy CJ-koblingsnavflatene.
Hva er forskjellen mellom stive og fleksible koblinger?
Stive koblinger gir en stiv forbindelse mellom to aksler som er godt koblet sammen, og gjør det lettere for koblingen å overføre dreiemoment jevnt gjennom hele systemet. Fleksible koblinger gir fleksible koblinger, og det er en sjanse for å miste noe dreiemoment under overføring.
Hvor er hovedkvarteret til Lovejoy?
Lovejoy Inc. har hovedkontor i Downers Grove, Illinois, USA
Hvilket selskap eier Lovejoy Inc.?
The Timken Company, den globale lederen av lagre og kraftoverføringsprodukter, eier Lovejoy.