ENM Timeteller LCD Flush Rektangulær


filtre
Omgivelsestemp. Område: -22 til 149 F , Visningstype: LCD , Visningsenheter: Timer og tideler , Hz: 60 , Materiale: ABS , Antall sifre: 6 , Temp. Område: -22 til 149 F , Terminal Type: Spade , Timerområde: 0 til 99,999.9 , Bredde: 2.12 "
StilModellDybdepasserLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
A
T1141BB
0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
A
T1140EB
1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?