MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 250 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 250 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 250 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0608927
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ
A
MF0425131
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ
A
MF0599842
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ
A
MF0425132
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ
A
MF0334801
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ
B
MF0599223
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer531NOK
RFQ
B
MF0608302
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer531NOK
RFQ
B
MF0061927
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer531NOK
RFQ
C
MF0599864
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
C
MF0608973
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
C
MF0334814
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
C
MF0425191
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
C
MF0425190
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
C
MF0425189
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer336NOK
RFQ
D
MF0596559
4.44 "-1.772 "1.004 "1.772 "---306NOK
RFQ
D
MF0605407
4.44 "-1.772 "1.004 "1.772 "---306NOK
RFQ
E
MF0605528
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "-305 PSI126 kvm Tommer403NOK
RFQ
E
MF0596677
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer403NOK
RFQ
E
MF0058619
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer403NOK
RFQ
F
MF0425261
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---444NOK
RFQ
F
MF0609022
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---444NOK
RFQ
F
MF0425262
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---444NOK
RFQ
F
MF0599886
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---444NOK
RFQ
G
MF0599876
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
H
MF0599661
5.11 "-2.756 "1.161 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer306NOK
RFQ
G
MF0425236
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
G
MF0425237
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
G
MF0609000
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
G
MF0334777
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
G
MF0425238
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
H
MF0608735
5.11 "-2.756 "1.161 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer306NOK
RFQ
I
MF0606673
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer397NOK
RFQ
J
MF0604110
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---562NOK
RFQ
J
MF0435945
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---562NOK
RFQ
J
MF0435950
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---562NOK
RFQ
J
MF0435947
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---562NOK
RFQ
J
MF0435948
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---562NOK
RFQ
I
MF0597658
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer397NOK
RFQ
K
MF0607202
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---463NOK
RFQ
K
MF0060807
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---463NOK
RFQ
K
MF0598303
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---463NOK
RFQ
L
MF0425307
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
L
MF0599902
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
L
MF0609056
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
L
MF0334793
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
L
MF0425306
8.27 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
L
MF0425308
8.27 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
M
MF0597245
9.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer520NOK
RFQ
M
MF0606178
9.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer520NOK
RFQ
N
MF0604851
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-2 482 NOK
RFQ
N
MF0604850
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-2 482 NOK
RFQ
N
MF0604852
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-2 482 NOK
RFQ
N
MF0604849
9.83 "-3.04 "2.16 "3.04 "305305 PSI-2 482 NOK
RFQ
O
MF0609112
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0425366
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0425367
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0425364
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "145145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0599929
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0425363
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0425365
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ
O
MF0334822
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 kvm Tommer946NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?