MAIN FILTER INC. MF0609000 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CG3QBU

HOVEDFILTER INC. MF0609000 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde

Vare: CG3QBU Modell: MF0609000
357NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.378 "
Bunn OD2.756 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse148 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.11 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.378 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0058619 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 4.72 tommers høyde | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer403NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060510 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 11.14 tommers høyde | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---773NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060807 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---463NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061927 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton-tetning, 3.7 tommers høyde | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer531NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334777 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334793 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334801 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 2.72 tommers høyde | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0609000 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde
357NOK / enhet