Hydrauliske slagnøkler

filtre

GREENLEE -

Impulsnøkler

Greenlee hydrauliske slagnøkler er egnet for høyhastighetsboring, festedrift og bolteoperasjoner i metallbearbeidings-, bil- og produksjonsanlegg. Disse slagnøkkelene har dobbel hammerslagmekanisme for overføring av høyt dreiemoment og superspole for raskt å veksle mellom lukkede og åpne senter hydrauliske systemer. De har godt balansert design med pistoltype, varmeisolert håndtak for brukerkomfort og integrerte knapper for å bytte mellom forover- og bakoverrotasjon.

StilModellChuck størrelseMaks. PressMaks. MomentMin. MomentPris (eks. mva)
AH8508-1V7/16 sekskant.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.24 222NOK
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm21 327NOK
GREENLEE -

Hydraulisk slagnøkkel, 7/16 tommers chuckstørrelse, 500 ft-lb ved 8 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
HW1CJ2NFN23 383 NOK
Se detaljer
BURNDY -

Hydraulisk slagnøkkel, dreiemoment på 200 til 515 fot

ModellSakPris (eks. mva)
HIW716ENFCF4BLF-
RFQ

Hydrauliske slagnøkler

Greenlee hydrauliske slagnøkler er designet for høyhastighets boring, bolting og festekjøring. Disse skiftenøklene har en slaghammer med to hammere og varmeisolert håndtak for eksepsjonell ytelse og komfort. De har en knapp for å veksle mellom forover- og bakoverfunksjonalitet. Disse skiftenøkler er integrert med en superrulle som gir rask bytte mellom åpne og lukkede hydrauliske systemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?