HOVEDFILTER INC. MF0425307 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF9TMR XH03055

MAIN FILTER INC. MF0425307 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde

Vare: CF9TMR Modell: MF0425307Kryssreferanse: XH03055 '
454NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.03 "
Bunn OD3.9 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering250
Filterstørrelse289 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.27
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.03 "
Topp OD3.9 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH03055

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0058619 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 4.72 tommers høyde | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer403NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060510 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 11.14 tommers høyde | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---773NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060807 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---463NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061927 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton-tetning, 3.7 tommers høyde | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer531NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334777 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334793 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tommer454NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0334801 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 2.72 tommers høyde | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---219NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425307 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde
454NOK / enhet