Flat Beam Momentnøkler

filtre

STURTEVANT RICHMONT -

Beam Momentnøkkel

StilModellKjørestørrelseHandleHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A8552901 / 2 "PivotertPivotert18 "10 Nm0 210 Nm10 812NOK
B8552833 / 8 "Pivotert ballPivotert ball6.5 "0.5 Nm0 til 12 Nm6 905NOK
STURTEVANT RICHMONT -

Stråle momentnøkkel 13-1 / 2 tommer 25 tommer.

ModellSakPris (eks. mva)
850247AG6PCX9 468 NOK

Flat Beam Momentnøkler

Sturtevant Richmont momentnøkler med flat stråle måler dreiemomentet til festene for å unngå for stramming eller for stramming. Disse momentnøklene har en pekendesign med lav masse / lite treghet for å eliminere leseforvrengninger og sikre riktig spenning av festene ved å vise momentdataene med to strålemekanismer. Disse skiftenøkkene er videre integrert med et svingbart håndtak som konsentrerer belastningen, på et presist punkt på spaken, for presisjon. Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?