Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 855290 Bjelke momentnøkkel 18 tommer 10 Nm | AG6PCZ 36WD42

STURTEVANT RICHMONT 855290 Bjelke momentnøkkel 18 Tommer 10 Nm

På lager
Vare: AG6PCZ Modell: 855290Kryssreferanse: 36WD42
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
11 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeam Momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 2% av indikert verdi, CW / EB4CCW, fra 20% til 100% av indikert verdi
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 2 "
HandlePivotert
HåndtakstypePivotert
hode~~POS=TRUNCRund
MaterialeLegering karbonstål
MålingstypeNewton-meter
Min. Antall sykluser5000
Total lengde18 "
Primære skalaøkninger10 Nm
Primær skala0 210 Nm
Tilbakestill typeAutomatisk tilbakestilling
RotasjonCW, CCW
StilleAutomatisk tilbakestilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHandleHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
STURTEVANT RICHMONT 855283 Bjelke momentnøkkel 6-1/2 tommer 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41 8552833 / 8 "Pivotert ballPivotert ball6.5 "0.5 Nm0 til 12 Nm7 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855290 Bjelke momentnøkkel 18 Tommer 10 Nm
11 055 NOK / enhet