Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 855283 Bjelke momentnøkkel 6-1/2 tommer 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Bjelke momentnøkkel 6-1/2 tomme 0.5 Nm

På lager
Vare: AG6PCY Modell: 855283Kryssreferanse: 36WD41
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
7 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeam Momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 2% av indikert verdi, CW / EB4CCW, fra 20% til 100% av indikert verdi
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandlePivotert ball
HåndtakstypePivotert ball
hode~~POS=TRUNCRund
MaterialeLegering karbonstål
MålingstypeNewton-meter
Min. Antall sykluser5000
Total lengde6.5 "
Primære skalaøkninger0.5 Nm
Primær skala0 til 12 Nm
Tilbakestill typeAutomatisk tilbakestilling
RotasjonCW, CCW
StilleAutomatisk tilbakestilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHandleHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
STURTEVANT RICHMONT 855290 Bjelke momentnøkkel 18 tommer 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "PivotertPivotert18 "10 Nm0 210 Nm11 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Bjelke momentnøkkel 6-1/2 tomme 0.5 Nm
7 061 NOK / enhet