Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO EURNF Fotplate 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde x 1-1/2 tomme Dybde | AH9AVR 39FM92

TENNSCO EURNF fotplate 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde x 1-1/2 tomme Dybde

På lager
Vare: AH9AVR Modell: EURNFKryssreferanse: 39FM92

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotplate
FARGESvart
Dybde1.5 "
Finishemalje
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde3 / 4 "
Materialenylon
Antall hyller1
ProfilHeavy
Hyllekapasitet0.09 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishBreddePris
TENNSCO SURNF Fotplate 3/4 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde x 2-3/4 tomme Dybde | AH9AVU 39FM94 SURNF2.75 "emalje2.75 "20NOK
TENNSCO ZTPNF fotplate 3/4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 2 tommers dybde | AH9AVX 39FM97 ZTPNF2"Naturlig3.437 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO EURNF fotplate 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde x 1-1/2 tomme Dybde
15NOK / enhet